安全標識 :「駐車場標識」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用
厚さ(mm)0.4
取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付
寸法(幅W×高さH)(mm)300×450
耐熱温度(℃)-40~120
用途工事現場の安全対策のために
材質標識版:クリーンエコボード製(上部2ヶ所吸盤付)、単管クランプ:金属製
取付方式吸盤、単管取付
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。