カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 安全標識
        • 作業現場標識(1)
        • 標示スタンド・立札(4)
        • 修理/点検標識(1)

安全標識 :「LED矢印」の検索結果

安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
路上工事看板文字指定サービス。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • led矢印
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量型矢印板 LIGHT H400×W600mm 赤LED 仙台銘板軽量型矢印板 LIGHT H400×W600mm 赤LED仙台銘板
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4846質量(kg)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
LEDマグネット付シート矢印板 ミズケイLEDマグネット付シート矢印板ミズケイ
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から翌々日出荷
マグネット・ハトメ付なのでどんな場所にも取り付けられます。
用途工事現場に。材質ターポリン高さ(mm)280間口(mm)480表示内容矢印
軽量型矢印板 LIGHT H400×W600mm 白/青LED 仙台銘板軽量型矢印板 LIGHT H400×W600mm 白/青LED仙台銘板
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4847質量(kg)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
軽量型矢印板 LIGHT H400×W600mm 白LED 仙台銘板軽量型矢印板 LIGHT H400×W600mm 白LED仙台銘板
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4845質量(kg)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
LEDミニシェブロン(LED赤色) ユニットLEDミニシェブロン(LED赤色)ユニット
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
幕タイプのLED矢印板です。取付は紐固定、マグネット固定ができます。
用途工事現場への設置に。仕様片面表示、点滅・流動点灯式、LED作動スイッチ付トラスコ品番665-4381材質/仕上ターポリン質量(g)310電源単3電池3本(別売)ハトメ数穴:4縦(mm)200横(mm)400LED色取付け方法紐固定、マグネット固定マグネット4LED使用数(個)16
LED矢印表示パネル マグネット脱着式 日本緑十字社LED矢印表示パネル マグネット脱着式日本緑十字社
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します取付方式マグネット+吊りベルト脱着式材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプ付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本トラスコ品番147-9772黄/赤、発光時:赤質量(g)本体:280、表示パネル:150本体寸法(mm)240×440適合サイズ(mm)台紙最大:125×365本体厚さ(mm)30パネルサイズ(mm)165×390連続使用時間(時間)約150使用電源単3乾電池×2本(別売)LED色取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34LED使用数(個)25パネル厚(mm)7日本緑十字社品番273002

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

led丸型特集
おすすめ人気ランキング
安全標識