空圧工具アクセサリー :「エアーカプラー オス」の検索結果
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:64
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5
使用流体空気
カプラータイプ40P(オス)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。