空圧工具アクセサリー :「釘打ち」の検索結果

空圧工具アクセサリーとは、圧縮された空気がもとに戻ろうとする際の力を利用して駆動させる「空圧工具」に関連したパーツをさします。はくり作業に使用するエアータガネ用のニードルや、研磨作業に使用するエアーサンダーの交換用パッドや研磨ペーパー、エアポリッシャー用のスポンジバフなどはこのカテゴリーに含まれます。また、インパクトレンチやグラインダーなど、振動を発生させる空圧工具の接続部を振動から守るための接続ホースもまた空圧工具アクセサリーに含まれています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。 付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ トラスコ品番179-4261 質量(kg)3.7 アズワン品番64-5037-79 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時) 装填数ネイル/22本 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷