9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター5PINを接続する専用コードです。
全長(m)1.5
1本
4,398 税込4,838
9日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷

パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター7PINを接続する専用コードです。
全長(m)1.5
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

ミニターレシプロン
振幅0~8mm、振動数260~3,500回/分 ストローク重視型です。最大ストローク8mm、毎分振動数3,500回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3 適合【カーボンブラシ】KE-580 ストローク(mm)0-8 質量(g)790 定格電圧 DC V3-30 取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35 振動数(回/min-1)【無負荷】260-3500
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ミニターラブロン
ラブロンヘッド(H311)を搭載したハンドピースです。左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮します。溝や狭部の研磨から微細なバリ、カエリ取りまで素早くこなします。コーナー部(突き当て部分)や平面の研磨にも効果的です。ヘラ状のセンタンツールを利用して、狭く深いリブなどの研磨に特に効果を発揮します。V溝チャックの採用で軸径Φ1.5mmΦ4.7mmのセンタンツールが簡単に取り付けられます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25 【手元スイッチ】ブラック 質量(g)307 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)6.9 定格電圧 DC V3~30 取付可能軸径(Φmm)1.5~4.7 振幅目盛(mm)0~1.6 振動数(回/min-1)800~8000
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

ミニターレシプロン
振幅0~2mm、振動数460~7,000回/分 スピード重視型。最大ストローク2mm、毎分振動数7,000回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3 適合【カーボンブラシ】KE-580 ストローク(mm)0-2 質量(g)783 定格電圧 DC V3-30 取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35 振動数(回/min-1)【無負荷】460-7000
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

トラスコ品番852-1736 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番852-1735 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷