空圧工具アクセサリー :「研磨 軸」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニターラブロン
ラブロンヘッド(H311)を搭載したハンドピースです。左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮します。溝や狭部の研磨から微細なバリ、カエリ取りまで素早くこなします。コーナー部(突き当て部分)や平面の研磨にも効果的です。ヘラ状のセンタンツールを利用して、狭く深いリブなどの研磨に特に効果を発揮します。V溝チャックの採用で軸径Φ1.5mmΦ4.7mmのセンタンツールが簡単に取り付けられます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25 【手元スイッチ】ブラック 質量(g)307 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)6.9 定格電圧 DC V3~30 取付可能軸径(Φmm)1.5~4.7 振幅目盛(mm)0~1.6 振動数(回/min-1)800~8000
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷