空圧工具アクセサリー :「エア」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
959 税込1,055
6日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
用途標準刃用替刃 刃先形状片刃 質量(g)35 寸法a(mm)24 寸法b(mm)12 寸法f(°)25
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途強力刃用替刃 刃先形状両刃 寸法f(°)35
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途強力刃用替刃 刃先形状両刃 寸法a(mm)37 寸法b(mm)12 寸法f(°)25
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体MR30Aタイプ 質量(g)360 寸法b(mm)6.5
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断能力(Φmm)1.2 仕様MR30A用 トラスコ品番368-9271 質量(g)364
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

エアーニッパMR10A用の部品です。
適合型式MR10A
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1セット(5個)
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷


1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。デジタル表示部でヒータ部の温度確認と温度設定ができます。温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。
用途ヒーター部の温度確認と温度設定。 トラスコ品番466-0277 質量(kg)1.2 最大出力(W)64 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×101 電源コード(m)1.85 温度設定範囲(℃)70~200
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

1枚
33,980 税込37,378
当日出荷


1丁
9,998 税込10,998
6日以内出荷

エアヒートニッパを使って樹脂の切断作業ができます。
用途プラスチックゲート(樹脂成型品)などの切断に。
1丁
44,980 税込49,478
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1丁
9,898 税込10,888
翌々日出荷

1丁
9,898 税込10,888
3日以内出荷

1丁
8,598 税込9,458
翌々日出荷

1丁
8,498 税込9,348
当日出荷

1丁
9,898 税込10,888
翌日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

【リム】切り口キレイ【セグメント】速切れ お得な計4枚入
用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに トラスコ品番368-9280 適合本体MR-20 種別替刃(MR20用) 質量(g)135 刃形超硬クリッパー刃
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

室本鉄工替刃
銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
適合本体MR12タイプ 摘要鉄1.6mm 銅2.3mm トラスコ品番104-0430 質量(g)140 寸法a(mm)35 寸法b(mm)19 寸法f(°)30 刃開き(先端)(mm)約5
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番853-4473 適合本体RH20・RH80・RH90・RH100Z・RH200 材質SK3炭素工具鋼(焼入) 頭部径(Φmm)20
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

適合AF10S用 トラスコ品番368-9239 質量(g)110 被削材木工・アルミ 山数14 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 適合替刃ヒルソー専用替刃
1組(10枚)
10,980 税込12,078
当日出荷