絞り込み
ブランド
  • ウシオ(UHT)
  • モノタロウ(22)
  • 日東工器(1,447)
  • 日本ニューマチック工業(235)
  • 室本鉄工(221)
  • NSK(ナカニシ)(173)
  • SHINANO(信濃機販)(165)
  • 東空販売(89)
  • コンパクトツール(77)
  • エスコ(65)
  • BAHCO(バーコ)(64)
  • 日本レヂボン(59)
  • マキタ(49)
  • 不二空機(46)
  • BTB(38)
  • 瓜生製作(28)
  • SI(28)
  • 空研(27)
  • ヨコタ工業(27)
  • ベッセル(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップ砥石(093・123用) ウシオ(UHT)カップ砥石(093・123用)ウシオ(UHT)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1ケース(24個)
当日出荷
用途研削用砥石径(Φmm)30取付寸法M7×P0.75
エアーホース ウシオ(UHT)エアーホースウシオ(UHT)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツ長さ(m)1.5仕様バンド付トラスコ品番143-3504質量(g)36
クイックジョイント ウシオ(UHT)クイックジョイントウシオ(UHT)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。日東工器製ハイカプラ互換サイズです。
トラスコ品番143-3482適合機種MSG-3BSPLUS、MSG-24BSN、MAG-121PLUS、MAG-122PLUS、MAG-123PLUS、MAG-093PLUS、FX-3.0、TLL-03、TLL-07、TLL-12、TLS-03、TLS-07、TLS-12、ULight、MAG-091N質量(g)8.7
ニューソフトラップ(093・123用) ウシオ(UHT)ニューソフトラップ(093・123用)ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1ケース(25枚)
当日出荷
用途研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)30質量(g)45取付寸法M7×P0.75
オーバーホース ウシオ(UHT)オーバーホースウシオ(UHT)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツトラスコ品番143-3512質量(g)15
ホースジョイント金属製(PT1/4) ウシオ(UHT)ホースジョイント金属製(PT1/4)ウシオ(UHT)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。
仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23
ハンドツール・マイクロスピンドルパーツ ウシオ(UHT)ハンドツール・マイクロスピンドルパーツウシオ(UHT)
97税込107
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
122用カップ砥石 ウシオ(UHT)122用カップ砥石ウシオ(UHT)
4,198税込4,618
1ケース(24個)
当日出荷から翌々日出荷
用途研削用砥石径(Φmm)20質量(g)175取付寸法M6×P0.75
ホースバンド ウシオ(UHT)ホースバンドウシオ(UHT)
99税込109
1個
当日出荷
用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツトラスコ品番143-3491質量(g)0.5
グリップ マイクログラインダー用補修部品 黒 ウシオ(UHT)グリップ マイクログラインダー用補修部品 黒ウシオ(UHT)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
GU-1用 No.5スピンドル ウシオ(UHT)GU-1用 No.5スピンドルウシオ(UHT)
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
トラスコ品番537-0043
マイクロアングルグラインダー用グリップ ウシオ(UHT)マイクロアングルグラインダー用グリップウシオ(UHT)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グリップマイクログラインダー用補修部品黒。 UHTマイクログラインダーの交換用樹脂グリップです。 ホースを外し、O-Ringを外してから交換します。
用途経年劣化や破損時の交換用トラスコ品番807-1390材質樹脂質量(g)4
外研newGU-1 本体セット ウシオ(UHT)外研newGU-1 本体セットウシオ(UHT)
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
トラスコ品番537-0213
外研newGU-1 フルセット ウシオ(UHT)外研newGU-1 フルセットウシオ(UHT)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。 newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。 外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨空気消費量(m3/min)0.3~0.38ホース取付口R1/4オネジトラスコ品番537-0221セット内容ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m質量(kg)10砥石径(Φmm)100供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
外研newGU-1 Bセット ウシオ(UHT)外研newGU-1 Bセットウシオ(UHT)
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
トラスコ品番537-0205
外研newGU-1 Aセット ウシオ(UHT)外研newGU-1 Aセットウシオ(UHT)
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
トラスコ品番537-0191
ラップ軸(3mm) ウシオ(UHT)ラップ軸(3mm)ウシオ(UHT)
499税込549
1個
当日出荷
高速回転対応の高精度品です。
用途UHTニューソフトラップ(ホイル型)専用のホルダ仕様UHTニューソフトラップホイル型専用品トラスコ品番807-1413軸径(Φmm)3質量(g)3最高回転数(min-1[r.p.m])65、000
マイクロスピンドル MSE-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSE-3(3mmコレット)ウシオ(UHT)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0175セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)130チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSD-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSD-3(3mmコレット)ウシオ(UHT)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0167セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)128チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSD-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSD-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チェーンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0159セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)128チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSC-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSC-3(3mmコレット)ウシオ(UHT)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0141セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSC-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSC-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0132セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSB-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSB-3(3mmコレット)ウシオ(UHT)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0124セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0116セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSA-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSA-3(3mmコレット)ウシオ(UHT)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0108セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)127材質(本体)亜鉛合金質量(g)142チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
マイクロスピンドル MSA-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSA-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0094セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)127材質(本体)亜鉛合金質量(g)142チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
GU-1用 No.4スピンドル ウシオ(UHT)GU-1用 No.4スピンドルウシオ(UHT)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番537-0027
GU-1用 No.3スピンドル ウシオ(UHT)GU-1用 No.3スピンドルウシオ(UHT)
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
トラスコ品番536-9991
GU-1用 No.2スピンドル ウシオ(UHT)GU-1用 No.2スピンドルウシオ(UHT)
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
トラスコ品番536-9975
GU-1用 No.1スピンドル ウシオ(UHT)GU-1用 No.1スピンドルウシオ(UHT)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番536-9967
GU-1 本体セット(スピンドル無しモデル) ウシオ(UHT)GU-1 本体セット(スピンドル無しモデル)ウシオ(UHT)
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
トラスコ品番537-0078
GU-1 フルセット(スピンドル1~4+本体セット) ウシオ(UHT)GU-1 フルセット(スピンドル1~4+本体セット)ウシオ(UHT)
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
トラスコ品番537-0086セット内容No.1スピンドル、No.2スピンドル、No.3スピンドル、No.4スピンドル、Φ3軸付砥石(Φ3・Φ6・Φ10 各1本)、Φ19カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ32カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ48カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ75切断砥石 1枚、砥石カバー、切断砥石カバー 、ハウジングセット、標準エアモータ、タイミングベルト(88MXL×6.4)2本、工具セット、エアホース3m、バンド、金具付、梱包用木箱質量(kg)14パッケージサイズ(mm)480×340×220
GU-1 No.6スピンドル右回転 ウシオ(UHT)GU-1 No.6スピンドル右回転ウシオ(UHT)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
トラスコ品番537-0183
GU-1 No.5セット ウシオ(UHT)GU-1 No.5セットウシオ(UHT)
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
トラスコ品番537-0060
GU-1 No.4セット ウシオ(UHT)GU-1 No.4セットウシオ(UHT)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
GU-1本体とNo.4スピンドルのセットです。 汎用旋盤に取り付けて使用する、小型内径/外径研磨機です。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨空気消費量(m3/min)0.3~0.38ホース取付口R1/4オネジトラスコ品番537-0035セット内容ハウジングセット、GU-1エアモータ、No.4スピンドル、エアホース3m質量(kg)8.5砥石サイズ(mm)48/75供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
GU-1 No.3セット ウシオ(UHT)GU-1 No.3セットウシオ(UHT)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
トラスコ品番537-0019
GU-1 No.2セット ウシオ(UHT)GU-1 No.2セットウシオ(UHT)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
トラスコ品番536-9983
GU-1 No.1セット ウシオ(UHT)GU-1 No.1セットウシオ(UHT)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
トラスコ品番537-0051
ニューソフトラップ(122用) ウシオ(UHT)ニューソフトラップ(122用)ウシオ(UHT)
2,998税込3,298
1ケース(40枚)
当日出荷
用途研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)20質量(g)50内径(Φmm)10取付寸法M6×P0.75
空圧工具アクセサリー