絞り込み
ブランド
- ウシオ(UHT)
- モノタロウ(1)
- 日東工器(1,349)
- 日本ニューマチック工業(227)
- 室本鉄工(220)
- NSK(ナカニシ)(189)
- SHINANO(信濃機販)(158)
- ベッセル(144)
- コンパクトツール(79)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- マキタ(49)
- BTB(30)
- ヨコタ工業(27)
- SI(27)
- ATI(25)
- オレゴン(OREGON)(19)
- 瓜生製作(17)
- 東空販売(16)
- JTC(15)
- ブランドをもっと見る

クイックジョイント
ウシオ(UHT)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。日東工器製ハイカプラ互換サイズです。トラスコ品番143-3482適合機種MSG-3BSPLUS、MSG-24BSN、MAG-121PLUS、MAG-122PLUS、MAG-123PLUS、MAG-093PLUS、FX-3.0、TLL-03、TLL-07、TLL-12、TLS-03、TLS-07、TLS-12、ULight、MAG-091N質量(g)8.7
ニューソフトラップ(093・123用)
ウシオ(UHT)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981ケース(25枚)当日出荷用途研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)30質量(g)45取付寸法M7×P0.75
ホースジョイント金属製(PT1/4)
ウシオ(UHT)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23
ラップ軸(3mm)
ウシオ(UHT)¥499税込¥5491個当日出荷高速回転対応の高精度品です。用途UHTニューソフトラップ(ホイル型)専用のホルダ仕様UHTニューソフトラップホイル型専用品トラスコ品番807-1413軸径(Φmm)3質量(g)3最高回転数(min-1[r.p.m])65、000
マイクロスピンドル MSB-3(3mmコレット)
ウシオ(UHT)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0124セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSA-3(3mmコレット)
ウシオ(UHT)¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0108セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)127材質(本体)亜鉛合金質量(g)142チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
マイクロアングルグラインダー用グリップ
ウシオ(UHT)¥1,298税込¥1,4281個欠品中グリップマイクログラインダー用補修部品黒。 UHTマイクログラインダーの交換用樹脂グリップです。 ホースを外し、O-Ringを外してから交換します。用途経年劣化や破損時の交換用トラスコ品番807-1390材質樹脂質量(g)4
外研newGU-1 フルセット
ウシオ(UHT)¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。 newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。 外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨空気消費量(m3/min)0.3~0.38ホース取付口R1/4オネジトラスコ品番537-0221セット内容ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m質量(kg)10砥石径(Φmm)100供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
マイクロスピンドル MSE-3(3mmコレット)
ウシオ(UHT)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0175セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)130チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSD-3(3mmコレット)
ウシオ(UHT)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0167セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)128チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSD-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チェーンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0159セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)128チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSC-3(3mmコレット)
ウシオ(UHT)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0141セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSC-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0132セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSB-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0116セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
マイクロスピンドル MSA-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0094セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)127材質(本体)亜鉛合金質量(g)142チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
GU-1 フルセット(スピンドル1~4+本体セット)
ウシオ(UHT)¥399,800税込¥439,7801個9日以内出荷トラスコ品番537-0086セット内容No.1スピンドル、No.2スピンドル、No.3スピンドル、No.4スピンドル、Φ3軸付砥石(Φ3・Φ6・Φ10 各1本)、Φ19カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ32カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ48カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ75切断砥石 1枚、砥石カバー、切断砥石カバー 、ハウジングセット、標準エアモータ、タイミングベルト(88MXL×6.4)2本、工具セット、エアホース3m、バンド、金具付、梱包用木箱質量(kg)14パッケージサイズ(mm)480×340×220
GU-1 No.4セット
ウシオ(UHT)¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷GU-1本体とNo.4スピンドルのセットです。 汎用旋盤に取り付けて使用する、小型内径/外径研磨機です。用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨空気消費量(m3/min)0.3~0.38ホース取付口R1/4オネジトラスコ品番537-0035セット内容ハウジングセット、GU-1エアモータ、No.4スピンドル、エアホース3m質量(kg)8.5砥石サイズ(mm)48/75供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
ニューソフトラップ(122用)
ウシオ(UHT)¥2,998税込¥3,2981ケース(40枚)当日出荷用途研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)20質量(g)50内径(Φmm)10取付寸法M6×P0.75