空圧工具アクセサリー :「排気口 部品」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エア式高性能渦巻ポンプです。排水、揚水、送水作業に威力を発揮します。
又、材質には青銅鋳物を使用していますので耐圧性、耐摩耗性にすぐれています。
用途サンプポンプ 排水、揚水、送水作業に。
仕様揚水量:38m3/h
付属品ホースジョイント(1ヶ)、ホースニップル(1ヶ)、ホースジョイントナット(1ヶ)、ウォーターホースジョイント(1ヶ)、L-パッキン(1ヶ)、消防ねじ継手
質量(kg)32
揚程(m)能力:25
ホース内径(Φmm)水ホース:63.5
空気圧力(MPa)0.6
取付ねじ排気口:1/14Rc
空気消費量(L/minANR)(最大)4400
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。