絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • モノタロウ(1)
  • 日東工器(1,338)
  • 日本ニューマチック工業(227)
  • 室本鉄工(215)
  • ベッセル(166)
  • SHINANO(信濃機販)(158)
  • コンパクトツール(81)
  • 不二空機(79)
  • BAHCO(バーコ)(63)
  • マキタ(49)
  • ウシオ(UHT)(38)
  • BTB(29)
  • SI(28)
  • ヨコタ工業(27)
  • ATI(26)
  • オレゴン(OREGON)(19)
  • 瓜生製作(17)
  • 東空販売(16)
  • JTC(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドピースホルダ NSK(ナカニシ)

    ハンドピースホルダ

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    適合機種コントローラEmax エボリューション NE249
  • スピンドル用アクセサリーコレットホルダー NSK(ナカニシ)

    スピンドル用アクセサリーコレットホルダー

    NSK(ナカニシ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • コレット CHKタイプ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKタイプ

    NSK(ナカニシ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    Φ6コレットです(工具シャンク径Φ5.91~Φ6.0用)。AA級高精度タイプです。
    用途CHKタイプのスピンドル用です。トラスコ品番780-4814
  • ロータスエアーモータ NSK(ナカニシ)

    ロータスエアーモータ

    NSK(ナカニシ)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    グラインダと2連ホース(給気、排気)の固定がなく、ホースはねじれることなく360°フリー旋回します。 ホースを気にせず作業ができます。
    付属品ホース(K-206):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)約130(ホース除く)出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)回転速度(min-1[r.p.m])2000~30000空気消費量(NL/min)75
  • チャックナット NSK(ナカニシ)

    チャックナット

    NSK(ナカニシ)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    用途CHKコレット用ナット適合機種QC5-K(NRR4040-QC)・QC5-K(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL-CHK・BMS-4020-MQL-CHK-2M・BMS-4040-MQL-CHK・BMS-4040-MQL-CHK-2M
  • テンションプーリ NSK(ナカニシ)

    テンションプーリ

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途KBS-101・EBS-101用適合機種ファインベルトサンダー KBS-101・EBS-101
  • カーボンブラシ NSK(ナカニシ)

    カーボンブラシ

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合機種NK-351・NK-350・NK-804T・NLS-100
  • ガチッとリング NSK(ナカニシ)

    ガチッとリング

    NSK(ナカニシ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シーナスZERO、ソニックカッターZERO用フットペダル(8103) NSK(ナカニシ)

    シーナスZERO、ソニックカッターZERO用フットペダル(8103)

    NSK(ナカニシ)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番162-8483RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ホース 2m(給排気)(2027) NSK(ナカニシ)

    交換用ホース 2m(給排気)(2027)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番461-0451RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート500用ハンドピーススタンド(8104) NSK(ナカニシ)

    エスパート500用ハンドピーススタンド(8104)

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番162-8311RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ付ショートスピンドル(7795) NSK(ナカニシ)

    フランジ付ショートスピンドル(7795)

    NSK(ナカニシ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番461-0455
  • NK-261用モータカールコード(8013) NSK(ナカニシ)

    NK-261用モータカールコード(8013)

    NSK(ナカニシ)
    9,998税込10,998
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-9130
  • コントローラ E3000iコントローラ NSK(ナカニシ)

    コントローラ E3000iコントローラ

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1。000~80。000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。
    用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
  • スピンドル NSK(ナカニシ)

    スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。
    付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本質量(g)1230外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.6(工具交換)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    93,980税込103,378
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)420外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)60000(モーター回転速度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリセットアダプタ NSK(ナカニシ)

    プリセットアダプタ

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • フットコントローラー NSK(ナカニシ)

    フットコントローラー

    NSK(ナカニシ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • チャックナット NSK(ナカニシ)

    チャックナット

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    用途CHAコレット用ナット適合機種NR3060-AQC/NRR3060-QC
  • 細軸ハンドピース NSK(ナカニシ)

    細軸ハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    深穴、細穴、狭所、リブ溝の内面や底面の加工に最適。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。
    付属品スパナ(7×5.1)(6×4.5):各1枚/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)156RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートハンドピース NSK(ナカニシ)

    ストレートハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
    用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚減速比10/11寸法(mm)11.9(工具カミシロ)質量(g)50穴径(Φmm)20(最小加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    45,980税込50,578
    1個
    10日以内出荷
    高速回転のエアーモータを長時間スムーズに回転させるため、安定したオイルミストエアーが必要です。 AL-M1202 は、エアーの圧力を調整し、オイルを自動的に、モータ側に供給するシステムです。 しかし、湿気の多い時期や場所によって、別のフィルタ又はエアードライヤがないと故障や不具合の原因になることがありますので、エアーラインキットの 1 次側に近い場所に容量の大きいフィルタやエアードライヤの設置をお薦めします。
    用途HTS,プラネット共用付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-211):1 本ろ過度(μm)0.3
  • カートリッジ NSK(ナカニシ)

    カートリッジ

    NSK(ナカニシ)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。
    用途各種金型、治工具、精密小物部品の面取り・バリ取り作業/名入れ彫刻作業/プリント基板のパターンカット作業/電子部品・セラミック部品の加工セット内容プレストハンドピース(PR-304): 1台/プレストⅡユニットボックス(PRⅡ-06): 1台/フットコントローラ(AFC-40): 1台/ハンドピースホルダ(Z014): 1個使用工具軸径1.6mm専用空気圧力(MPa)0.25回転速度(min-1[r.p.m])320000空気消費量(NL/min)40ろ過度(μm)5
  • スパナ 17×22(2083) NSK(ナカニシ)

    スパナ 17×22(2083)

    NSK(ナカニシ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番461-0503
  • ホース NSK(ナカニシ)

    ホース

    NSK(ナカニシ)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
  • ハンドピースホルダ EVO用(8107) NSK(ナカニシ)

    ハンドピースホルダ EVO用(8107)

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番461-0435RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース2m(2049) NSK(ナカニシ)

    ホース2m(2049)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番460-8929RoHS指令(10物質対応)対応
  • NK-351用モータカールコード(8004) NSK(ナカニシ)

    NK-351用モータカールコード(8004)

    NSK(ナカニシ)
    8,998税込9,898
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番162-7782RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続用金具(6mmワンタッチジョイント用)(2036) NSK(ナカニシ)

    接続用金具(6mmワンタッチジョイント用)(2036)

    NSK(ナカニシ)
    819税込901
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番461-0419
  • 交換用ホース 2m(給排気・チップエアー)(2020) NSK(ナカニシ)

    交換用ホース 2m(給排気・チップエアー)(2020)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番461-0463RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート500トルク用モータコード(9094) NSK(ナカニシ)

    エスパート500トルク用モータコード(9094)

    NSK(ナカニシ)
    8,998税込9,898
    1個
    29日以内出荷
    エスパート500モータ ENK-500T用コード
    トラスコ品番162-8218RoHS指令(10物質対応)対応
  • ENK-250T用モータストレートコード(8089) NSK(ナカニシ)

    ENK-250T用モータストレートコード(8089)

    NSK(ナカニシ)
    12,980税込14,278
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番162-9456RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥石フランジ(2138) NSK(ナカニシ)

    砥石フランジ(2138)

    NSK(ナカニシ)
    8,998税込9,898
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番460-8926
  • 砥石フランジ(2143) NSK(ナカニシ)

    砥石フランジ(2143)

    NSK(ナカニシ)
    8,998税込9,898
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番461-0410RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース6mmX4m(2056) NSK(ナカニシ)

    ホース6mmX4m(2056)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番460-8920RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース2m(2030) NSK(ナカニシ)

    ホース2m(2030)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番461-0461RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート500コンパクト用モータコード(9093) NSK(ナカニシ)

    エスパート500コンパクト用モータコード(9093)

    NSK(ナカニシ)
    8,998税込9,898
    1個
    29日以内出荷
    エスパート500モータ ENK-500C用コード
    トラスコ品番162-9128RoHS指令(10物質対応)対応
  • ENK-410S用モータストレートコード(8088) NSK(ナカニシ)

    ENK-410S用モータストレートコード(8088)

    NSK(ナカニシ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番162-8738RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリセットアダプタ(9217) NSK(ナカニシ)

    プリセットアダプタ(9217)

    NSK(ナカニシ)
    8,598税込9,458
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番162-7620
  • プリセットアダプタ(9218) NSK(ナカニシ)

    プリセットアダプタ(9218)

    NSK(ナカニシ)
    8,998税込9,898
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番162-8278
空圧工具アクセサリー