11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート 最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)2以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 最大出力(W)130 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)675 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 減速比1/1.5
1個
218,800 税込240,680
6日以内出荷

外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)3以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)520 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 減速比1/1.5
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

エアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 外装はステンレス材(SUS420)で研磨仕上げしており、専用機への取り付けが容易です。 消音器付き排気ホースにより静かな排気音です。 チャックの種類が豊富です。
用途エアジョイントストレート 回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa時) 精度(μm)1以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)220 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)410 付属品チャックナット(CHN-A)、スパナ(8×5)、スパナ(9×11)、エアホース(消音器付)、取扱説明書
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
用途エアジョイントストレート 最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)1以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 最大出力(W)130 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)565 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 減速比1/4
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷

外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート 最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)1以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 最大出力(W)130 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)480 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

形状ストレート 精度(μm)2以内(スピンドル振れ) ホース長さ(m)給気2/排気1
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グラインダと2連ホース(給気、排気)の固定がなく、ホースはねじれることなく360°フリー旋回します。 ホースを気にせず作業ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])2000~30000 空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性) 空気消費量(NL/min)75 出力(W)46 最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時) 質量(g)約130(ホース除く) 付属品ホース(K-206):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

外径(Φmm)19.05 最高回転速度(min-1)65000 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 空気圧力(MPa)0.4 コレット径(Φmm)最大6.35 空気消費量(NL/min)175 付属品コレットナット(K-265)×1/スパナ(12×14)×2/給気ホース(K-254/2m)/フィルタジョイント(FJ-01)×1/消音器×1/回り止め1セット
1個
319,800 税込351,780
6日以内出荷

先端からクリーンなエアーを吹き出し、切削粉塵を排除できます。 その冷却効果により切削熱を緩和し工具寿命の延長も可能です。
回転速度(min-1[r.p.m])3000~30000 空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性) 空気消費量(NL/min)75 出力(W)46 最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時) 質量(g)約130(ホース除く) 付属品ホース(K-207):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)エアーモータ
適合圧力(MPa)0.3~0.5(空気) ホース長さ(m)給気2/排気1
1個
99,980 税込109,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)