空圧工具アクセサリー :「粉体」の検索結果
空圧工具アクセサリーとは、圧縮された空気がもとに戻ろうとする際の力を利用して駆動させる「空圧工具」に関連したパーツをさします。はくり作業に使用するエアータガネ用のニードルや、研磨作業に使用するエアーサンダーの交換用パッドや研磨ペーパー、エアポリッシャー用のスポンジバフなどはこのカテゴリーに含まれます。また、インパクトレンチやグラインダーなど、振動を発生させる空圧工具の接続部を振動から守るための接続ホースもまた空圧工具アクセサリーに含まれています。
関連キーワード
液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。
端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。
ソケットには”特殊リップパッキン”を採用(3/4”・1”は除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。
接続寸法は米軍規格A-A-59326(MIL-C-27487)に準じています。
幅広い用途に対応できるよう他にも各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を取り揃えています。
材質(本体)銅合金
バルブ構造バルブなし(プラグバルブなし)
材質(シール)ニトリルゴム
使用温度範囲-20~+80℃
最高使用圧力1.8MPa
本体形状ソケット(プラグ用キャップ)
耐圧力(MPa)2.7MPa
適合流体水・作動油・空気・粉体
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。