カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- モノタロウ(1)
- 日東工器(1,339)
- 室本鉄工(215)
- NSK(ナカニシ)(190)
- ベッセル(166)
- SHINANO(信濃機販)(158)
- コンパクトツール(81)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(38)
- BTB(29)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ATI(26)
- オレゴン(OREGON)(19)
- 瓜生製作(17)
- 東空販売(16)
- JTC(16)
- ブランドをもっと見る
特価

チゼル NNK-250~1500用
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷仕様NNK-250、500、750、1000、1500適合機種NNK-250、500、750、1000、1500
チゼル NF-00 0用
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
チッパ用チゼル
日本ニューマチック工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷コンクリートの小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなどに適合機種AA-1ASP, AA-2SP, AA-3SP, AA-75SP, AA-3XBSP, AA-15XSP, VFAA-3SP用幅(mm)20全長(mm)300差込口形状角込(H)
スムージングツール NBH-400用 4K
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷適合NBH-400用 4Kスムージングツールトラスコ品番753-3179全長(mm)110質量(g)170
NPK ニューマチックオイル
日本ニューマチック工業¥4,898税込¥5,3881個当日出荷エアツールに必須のオイルです。 エアツールの防錆および耐久性向上に効果があります。トラスコ品番816-0162材質鋼油材質/仕上鋼油質量(kg)3.9容量(L)4
ニューケレン
日本ニューマチック工業¥68,980税込¥75,8781台当日出荷チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。用途溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離にホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)4000
チゼル NF-00 0用
日本ニューマチック工業¥2,798税込¥3,0781本当日出荷NF-00 NF-0 専用チゼル用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます。木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です。トラスコ品番676-3333材質チゼル鋼全長(mm)150品名チゼル 150L刃幅(mm)12