空圧工具アクセサリー :「内径9.5」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業ニューケレン
チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。
用途溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離に 無負荷打撃数(min-1)4000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業エアーバイブレータ
衝撃式のため強力です。ピストンが直接叩く構造ですが、プレートの打撃面に特殊緩衝剤を使用し、 静音効果を高めてあります
質量(kg)18.7 全高(mm)220 ホース内径(Φmm)9.5 空気圧力(MPa)0.4 空気消費量(m3/min)0.39 振動数(min-1)2100 最大外径(mm)170 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 適合ボルト径16 ボルトピッチ径(Φmm)136
1台
79,980 税込87,978
欠品中

日本ニューマチック工業エアーバイブレータ
プレートを直接打撃せず、エアークッションを間に挟むことにより作動音は衝撃式にくらべ静かです。
質量(kg)18.6 全高(mm)220 ホース内径(Φmm)9.5 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.66 振動数(min-1)2050 最大外径(mm)170 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 適合ボルト径16 ボルトピッチ径(Φmm)136
1台
79,980 税込87,978
欠品中

おすすめ人気ランキング