3,451件中 761~800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
859 税込945
3日以内出荷

1個
469 税込516
8日以内出荷

1個
99 税込109
3日以内出荷

1個
14 税込15
4日以内出荷

1個
71 税込78
翌日出荷


1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個
88 税込97
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1箱(300本×6巻)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1箱(3655本)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(3500本)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
519 税込571
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット(5個)
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
5日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷

用途MAS-40用ロックプレート
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

1個
679 税込747
5日以内出荷

3M(スリーエム)エアホース 33645
3M(TM) ダストエクストラクター 33753用エアホース。空気調節口付きで吸引力を調整可能。絡まらず、5mの長さで自由に移動可能。
用途研磨作業
1本
51,980 税込57,178
106日以内出荷

1パック
549 税込604
翌々日出荷

1パック
549 税込604
翌々日出荷

1パック
549 税込604
翌々日出荷

工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大20MPa対応。これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用 付属品スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×80):2個 トラスコ品番711-2044 全長(mm)115.8 最大出力(W)350 コード長さ(m)0.5 適合ナットコレットナット:CHN-CTA 適合コレットCHAグループ Φ3.0、Φ3.175、Φ4.0mm(AA級のみ) 許容回転速度(min-1)30000 外径(mm)31 振れ精度(μm)スピンドル:1以内
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用 付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×35)(M5×40):各2個 トラスコ品番711-2055 全長(mm)106.1 最大出力(W)350 コード長さ(m)0.5 適合コレットCHAグループ 許容回転速度(min-1)30000 外径(mm)31 振れ精度(μm)スピンドル:1以内
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用 付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルトM5×35):4個 トラスコ品番711-2052 全長(mm)98.4 最大出力(W)350 コード長さ(m)0.5 適合コレットCHAグループ 許容回転速度(min-1)60000 外径(mm)31 振れ精度(μm)スピンドル:1以内
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

E3000シリーズ用コントローラです。
付属品電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個 トラスコ品番780-4504 最大出力(W)350 回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000 空気消費量(NL/min)30(0.25~0.3MPa時) 定格消費電流(A)C1.8
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

仕様手動工具交換スピンドル(1835) トラスコ品番162-8936
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

E4000シリーズの中でひとまわり大きい外径Φ50mmの高トルクタイプのモータスピンドルでメーカー史上最大トルク200cN・mを実現しています。
付属品コレットナット(CHN-20)、スパナ(22×27)2枚 トラスコ品番627-2318 全長(mm)254.5 最大出力(W)1200 最大トルク(N・m)2 許容回転速度(min-1)10000 外径(mm)Φ50 推奨コレットER20/ER20UP(Φ1~13mm) ※REGO-FIX社製
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

1個
6,698 税込7,368
34日以内出荷

これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11) トラスコ品番711-2051 全長(mm)121.7 最大出力(W)350 コード長さ(m)0.5 適合コレットCHAグループ 許容回転速度(min-1)30000 外径(mm)30 振れ精度(μm)スピンドル:1以内
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業できます。インパルス専用です。
適合機種インパルス 外径(mm)30
1パック
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
30,980 税込34,078
翌々日出荷

1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

iSpeed3シリーズモータスピンドルをE3000iコントローラで動かすための接続用モータコードです。
付属品エアホース、コネクタキャップ(本体に付属) トラスコ品番711-2049 コード長さ(m)0.25
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
34日以内出荷