3,451件中 1,201~1,240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
209 税込230
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
879 税込967
翌々日出荷

1個
659 税込725
翌々日出荷

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1セット
7,998 税込8,798
59日以内出荷

1セット
26,980 税込29,678
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
38,980 税込42,878
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC5815・JTC5815X用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。
セット内容パーツNO.2・3・6・8・10・13・14・16・20・24・29・31・32・33・35・36
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

JTC5815用
用途JTC5805取り付けアタッチメント 軸太さ(mm)6
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

JTC5815X用補充パット 3個入り
粒度50(荒目) 外径(Φmm)50
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集塵機と共に使用します。 2in1式、エアー供給と集塵が一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途FESTOOLエアー工具集塵用。 トラスコ品番824-5773 ホース長さ(m)7 ホース外径(Φmm)58
1本
95,980 税込105,578
当日出荷

日本パワーファスニングJPF ガス式鋲打ち機 UG用ピン U8用
UG8の機種にもご使用できるようにスペーサーが付いています。
用途軽量間仕切り、サドル取付他用。 付属品ガスカートリッジ×1本、スペーサー×1個 トラスコ品番336-2740 材質ピン鋼製
1ケース(1000本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

トラスコ品番160-9039 適合機種MRA-PG2943 品名ワイヤーホイール(細目)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

トラスコ品番160-9037 適合機種MRA-PG2943 品名ワイヤーホイール(中目)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

トラスコ品番160-9030 適合機種MRA-PG280 品名ワイヤーホイール(細目)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

トラスコ品番160-9029 適合機種MRA-PG280 品名ワイヤーホイール(粗目)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

トラスコ品番160-9028 適合機種MRA-PG280 品名ワイヤーホイール(中目)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

トラスコ品番160-9027 適合機種MRA-PG280 品名ワイヤーホイールアダプター
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 研磨ホイール
トラスコ品番160-9026 適合機種MRA-PG280 品名研磨ホイール
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 イレイサーホイール
トラスコ品番160-9024 適合機種MRA-PG280 品名イレイサーホイール
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

取扱説明書(0.59MB) 回転数(min-1[r.p.m])22000 コレットサイズ(mm)6 空気消費量(L/min)150 質量(kg)0.5 使用空気圧力(MPa)0.62 全長(mm)144 仕様エアインレット:Rc1/4
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途各社チッピングハンマー用丸シャンク17.5Φ用です。 寸法(mm)300×17.5H
1箱(10本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途各社チッピングハンマー用六角シャンク15H用です。 寸法(mm)300×六角15H
1箱(10本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途突起型をしており、パイプの打ち込みに使用 寸法(mm)40(凸部) シャンク径(Φmm)30
1本
31,980 税込35,178
7日以内出荷

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途東空・中谷・古河などの20番ブレーカー用のチゼルです。 寸法(Φ×mm)30×450
1箱(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途ピックスチールとも呼ばれる、東空・中谷・古河などの10番ブレーカー用のチゼルです。 寸法(Φ×mm)26×450
1箱(10本)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

NSK(ナカニシ)電気モータスピンドル
RoHS
BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。
外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 最高回転速度(min-1)40000 コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 最大トルク(N・m)0.5 付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚 空気圧力(MPa)0.35(冷却) 空気消費量(NL/min)100(冷却) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639,800 税込703,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)モータ
RoHS
外径(Φmm)40 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 付属品スパナ(36):1 枚 空気圧力(MPa)0.35(冷却) 空気消費量(NL/min)100(冷却) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359,800 税込395,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)スピンドル
RoHS
エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。
外径(Φmm)30 許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度) 空気圧力(MPa)0.6(工具交換) 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用) 付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本 質量(g)1230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 許容回転速度(min-1)40000(モーター回転速度) 適合モーターEM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A 質量(g)700 付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚・スパナ(36):1 枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚 空気圧力(MPa)0.35(冷却) 空気消費量(NL/min)100(冷却) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419,800 税込461,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)減速器用グリース
用途E3000共用 適合機種ARG-011E・ARG-021E・PMR-3005K・PMA-3013K・RAX-271E・RAX-71E
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)減速器
RoHS
用途E2000共用 外径(Φmm)22.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)減速器
RoHS
外径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)