3,451件中 1,281~1,320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途E3000と共用 外径(Φmm)30 回転速度(min-1[r.p.m])7200(出力側)/19000(入力側) 減速比1/2.67 精度(μm)2以内(スピンドル振れ) コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm) 質量(g)413 付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

用途E2000と共用 外径(Φmm)22.8 回転速度(min-1[r.p.m])出力側2870/入力側7650(ARG-01+AM-300R使用時) 減速比1/2.67 コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm) 質量(g)325 付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚 ・(20×24):1 枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

用途E3000と共用 外径(Φmm)30 減速比1/1.5 精度(μm)2以内(スピンドル振れ) コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm) 質量(g)580 付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)90°スピンドル
RoHS
用途E2000と共用 外径(Φmm)22.8 コレットCHBグループ(Φ0.8~3.175mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[EA818PR-30用]替刃
仕様●刃幅(mm):(角)4(90°)●材質:特殊タングステン(V特青紙2号)●振動数:13000rpm(最高対応値) アズワン品番65-2229-46
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷

[EA818PR-30用]替刃
仕様●刃幅(mm):(丸)9●材質:特殊タングステン(V特青紙2号)●振動数:13000rpm(最高対応値) アズワン品番65-2229-45
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷

[EA818PR-30用]替刃
仕様●刃幅(mm):(平)9●材質:特殊タングステン(V特青紙2号)●振動数:13000rpm(最高対応値) アズワン品番65-2229-44
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷

[EA818PR-30用]替刃5本セット
仕様●セット内容:平(刃幅:9mm)丸(刃幅:6mm)丸(刃幅:9mm)角(刃幅:4mm)平丸(刃幅:9mm)●材質:特殊タングステン(V特青紙2号)●振動数:13000rpm(最高対応値) アズワン品番65-2229-43
1セット(5本)
5,770 税込6,347
翌日出荷

[EA818PR-25用]ジャバラホース 排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合に
仕様●ホース長:200~800mm●ホース外径:Φ50mm アズワン品番65-2229-41
1本
5,770 税込6,347
翌日出荷

[EA818PR-25用]フィルター
仕様●入数:3枚 アズワン品番65-2229-40
1袋(3枚)
1,830 税込2,013
翌日出荷

小径丸ノコや切断砥石などを使用した切断作業時の安全カバーです。 ダストキャッチャーの使用効果も上がります。 ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために
仕様●サイズ:50×18×25(H)mm●先端サイズ:最大Φ22mmまで●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11EA818PR-12・EA818PR-12S アズワン品番65-2229-36
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

三爪キーレスチャック式 0.3~3.2mmまでの精密ドリルを掴んで使用できます。
仕様●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●軸径:Φ2.35mm●サイズ(W×D×H)mm:10×55×10 アズワン品番65-2228-96
1セット
1,850 税込2,035
翌日出荷

EA127BS-1用ノズル 高い場所、手が入らない奥まった場所にも楽にアクセス! ドライブラストはもちろん、ウェットブラストまで施工可能。 高精度なアルミ製ノズル
仕様●全長:690mm●サイズ(W×D×H)mm:690×90×25 アズワン品番65-2110-49
1本
36,600 税込40,260
当日出荷

コンパクトツール吸塵ホース
813C2Dに接続する吸塵ホースになります。
トラスコ品番240-2244 材質塩ビ、樹脂、アルミ 質量(g)120
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷

切り口を平らにカットする樹脂用ブレード。切断能力:軟質樹脂Φ9.5mm、硬質樹脂Φ5.5mm。
適合機種GT-NR50F 材質特殊合金晃 全長(mm)160 質量(g)394 有効長(mm)50 切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5 刃開き(先端)(mm)35 傾斜角度(°)30
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

エアーツール本体(Rc1/4)に取りつけると手元で空気流量が簡単に調整でき便利。ダイヤル操作は目盛り1(最大)⇔ 3(最小)までの3段階。
適合機種ベッセル製 P4.5XD・P6EXD・P6LXD・P4.5DR・P5LS・P6LSⅢ・P6HS・その他エアーツール 全長(mm)50 質量(g)90 ねじ径(めねじ)×(おねじ)Rc 1/4×R 1/4 使用空気圧力(MPa)0.59
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

トラスコ品番195-1257 適合機種BRH-6KH 全長(mm)176 質量(g)200 刃先形状フラット 針タガネ径(Φmm)200 アズワン品番64-8785-33
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

部品名称プレナットフレームCP 形状図番36 関連資料寸法図
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

部品名称a)プラネットフレーム 形状図番36 関連資料寸法図
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

部品名称カッタ A 54×10×0.85 N=96 形状図番- 関連資料寸法図
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

部品名称カッタ B 45×10×0.7 N=56 形状図番- 関連資料寸法図
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

部品名称c)プラネットギア 形状図番36 関連資料寸法図
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

部品名称g)ロータベベルギア 形状図番36 関連資料寸法図
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

部品名称d)インタナルギア 形状図番36 関連資料寸法図
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

部品名称f)ワッシャ 7.5×20×3 形状図番36 関連資料寸法図
1個
919 税込1,011
3日以内出荷

部品名称タッチジョイント 1/4-02 形状図番- 関連資料寸法図
1個
409 税込450
3日以内出荷

部品名称ヘキサゴンレンチ 5 形状図番- 関連資料寸法図
1個
139 税込153
3日以内出荷

部品名称b)ピン 形状図番36 関連資料寸法図
1個
88 税込97
3日以内出荷

部品名称i)C-パッキン 7.5×13×0.1 形状図番36 関連資料寸法図
1個
96 税込106
3日以内出荷

部品名称j)C-パッキン 7.5×13×0.2 形状図番36 関連資料寸法図
1個
96 税込106
3日以内出荷

部品名称k)C-パッキン 7.5×13×0.3 形状図番36 関連資料寸法図
1個
96 税込106
3日以内出荷

部品名称h)キー 3×3×7 形状図番36 関連資料寸法図
1個
86 税込95
3日以内出荷

SUNMATCH(サンマッチ)ニードルスケーラー(SG-2110NS)用ニードル
ニードル数19 ニードル長さ(mm)Φ3×180
1袋
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ダブルアクションサンダー用
内径(Φmm)25.4 全長(m)1.8 外径(Φmm)33.4
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#220 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-75
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#180 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-74
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#150 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-73
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#120 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-72
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#100 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-71
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#80 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-79
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷