空圧工具アクセサリー :「研削盤」の検索結果
空圧工具アクセサリーとは、圧縮された空気がもとに戻ろうとする際の力を利用して駆動させる「空圧工具」に関連したパーツをさします。はくり作業に使用するエアータガネ用のニードルや、研磨作業に使用するエアーサンダーの交換用パッドや研磨ペーパー、エアポリッシャー用のスポンジバフなどはこのカテゴリーに含まれます。また、インパクトレンチやグラインダーなど、振動を発生させる空圧工具の接続部を振動から守るための接続ホースもまた空圧工具アクセサリーに含まれています。
関連キーワード
トラスコ品番160-9024
適合機種MRA-PG280
品名イレイサーホイール
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
MRA エアグラインダの部品です。
MRA-PG40103用スパナセット11mm、17mm
用途MRA エアグラインダの部品です。
MRA-PG40103用スパナセット11mm、17mm
ミニルーターを固定した作業、フレキシブルシャフトを使用する作業に便利です。
用途ルーターの固定
仕様●サイズ:100×100×90(H)mm●付属品:固定用クランプ●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11・EA818PR-12・EA818PR-12S
アズワン品番65-2229-38
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
狭い場所、ルーター本体と離れた部分の加工に
ミニルーター本体に接続して使用すると、手元の負担を軽減します。
仕様●サイズ:Φ15×1000mm●重量(g):135●付属品:コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm 各1個●適合機種:EA818PR-12
アズワン品番65-2229-37
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利
排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合には、別売のジャバラホースをご使用ください。
作業後の片付けが楽になります。
ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。
仕様●仕様:本体●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:20W●サイズ:250(W)×295(D)×125(H)mm●重量:1.5kg●付属品:専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)ツールスタンド(取付済み)天板カバー用ノブ
アズワン品番65-2229-39
1台
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
トラスコ品番137-4258
適合本体SI-2002EX 、SI-2015A、SI-2005
質量(g)10
チャック内径(Φmm)6
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
エアーの流れを見直したことによりパワフルな回転を実現しました。アングル角度120°で90°の標準タイプ型では困難な天井や壁面などの研削作業に最適です。
用途金属などの研削・研磨に。
トラスコ品番833-8053
全長(mm)210
空気消費量(m3/min)1
排気方式側方
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400
ホース取付口RC3/8
ブラシ寸法(mm)125×15.8
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
小径丸ノコや切断砥石などを使用した切断作業時の安全カバーです。
ダストキャッチャーの使用効果も上がります。
ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために
仕様●サイズ:50×18×25(H)mm●先端サイズ:最大Φ22mmまで●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11EA818PR-12・EA818PR-12S
アズワン品番65-2229-36
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
グリップマイクログラインダー用補修部品黒。
UHTマイクログラインダーの交換用樹脂グリップです。
ホースを外し、O-Ringを外してから交換します。
用途経年劣化や破損時の交換用
トラスコ品番807-1390
材質樹脂
質量(g)4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
トラスコ品番160-9027
適合機種MRA-PG280
品名ワイヤーホイールアダプター
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様マイクロエアグラインダーTMAG10SN専用コレットナット
適合コレットナット
トラスコ品番497-1604
材質S54C
質量(g)1
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。