クイックガイド付ストッププレート装備でケガキ線との位置合わせが素早く簡単です。36Vモーター採用で100Vに負けないハイパワーです。ヘッド角を0°・45°・90°に調整でき、障害物の回避して穴あけが可能です。モーター部は無負荷時でも360°回転するため、常に握りやすいトリガーポジションを維持できます。1回の充電で90回打抜き可能(SS400Φ20 t=9にて)です。
用途狭い場所での鋼材への穴あけに
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器(AC100V 50/60Hz)、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドル
トラスコ品番200-1485
ストローク(mm)18
フトコロ(mm)50
最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。