絞り込み
ブランド
  • WAKA
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(501)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(265)
  • BOSCH(ボッシュ)(138)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • ミルウォーキーツール(108)
  • エスコ(61)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(55)
  • EARTH MAN(45)
  • マックス(44)
  • BLACK&DECKER(41)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • JTC(35)
  • オグラ(23)
  • KTC(20)
  • SHINANO(信濃機販)(20)
  • DIAMOND(18)
  • SK11(18)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
バッテリー電圧(V)
  • 7.4(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3(1)
充電時間
  • 3~4時間未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力ターボファン WAKA超強力ターボファンWAKA
12,980税込14,278
1台
取扱停止中
【強力なブラシレスモーター】内蔵の頑丈なブラシレスモーターで最大130000rpmの速度に到達、強力で一貫した気流を提供します。【高速ベアリング】プレミアム高速ベアリングと13個のCNC機械加工ステンレススチールブレードを備えたこのターボバイセントファンは、52メートル/秒を超える圧力と速度を生成し、強力で効率的な気流を保証します。【長持ちするバッテリー寿命】2つの21700タイプの大容量バッテリーを内蔵し、各バッテリーは3000mAhを提供し、長持ちするバッテリー寿命を提供します。 強力なブロワーは、最小設定でも最大4時間の連続使用に耐えることができます。
用途エアクッションの吹き込み・吸入、コンピューター機器の清掃、工業用粉塵の吹き飛ばし、炭焼き・燃焼補助、自動車の水吹き・除雪、写真スタジオの撮影・風吹き、ペットの乾燥など様々な用途に使用できます。【つけた瞬間すぐ冷風】ホームエアコンにも使用される地球に優しい冷触R410Aを採用。電源をつけてすぐに涼しい風がでてきます。仕様風圧:約180g(高風速)付属品充電ケーブル(Type-C)電圧(V)DC7.4電源内蔵リチウムバッテリー本体寸法(mm)143×93×39本体質量(g)315充電電流(A)2(最大2.5Aまで)充電時間(時間)約3(2Ano場合)バッテリー容量(mAh)3000充電方式Type-C
ターボファン WAKAターボファンWAKA
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
その他【基板】電流保護:15A NTC / 温度保護:150°・【推力】最大150(最高段階)最高回転数(min-1[r.p.m])110000モーター【ブラシレスモータ】Φ29mm風速(m/s)約45(最高段階)連続使用時間(分)1段階:240 / 2段階:36 / 3段階:19バッテリー2500mAh / 7.4V / 規格18650製品質量(g)205風量調整3段階充電時間(時間)3.5充電方式5V 1.5A 7.5W 充電口Type-C製品サイズ(mm)131×86×37
充電工具 本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら