充電工具 本体 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128 幅(mm)42 高さ(mm)45 適合ビット(mm)六角ビット 6.35 適合バッテリーmicroUSB Bタイプ セット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル 質量(g)165 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で 端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V) 締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) 充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合) 回転数(min-1[回/分])230
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 高さ(mm)98 消費電力(W)充電器/198 砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105 砥石寸法(mm)研削用/外径:100・厚さ:6・穴径15、切断用/外径:105mm・穴径15mm 砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電スティックインパクトドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック) 動画あり
【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本 ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255] 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時) 質量(g)(別売り電池パック装着時)550 使用充電器EZ0L21 打撃数(min-1[回/分])0~2600 適合純正電池型番EZ9L21 振動3軸合成値(m/s2)6.2 バッテリー電圧(V)7.2
1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力振動でモルタル穴あけがスピーディ。 過負荷作業からモーターを保護。
用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけ バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)4.2 回転数(min-1[r.p.m])高速/200~1400、低速/70~400 ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本Lowモード/モルタル・ノープラグビス(Φ6×45mm、Φ5.7×55mm下穴あり)約370本 穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴Lowモード/ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴Lowモード/木工・米松(Φ30×40mm)約150穴Highモード/モルタル(Φ6.5×深さ30mm)約110穴 チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/10[102]、低速/28[286]、(剛性体締付トルク)高速/21.6[220]、低速/36[367] 充電時間(分)54 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~4.4[10~45]まで約0.2[2.06]きざみ) バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売) 寸法(全長×全高×幅)(mm)200×232×60 質量(kg)1.8(電池パック装着時) 打撃力(kN[kgf])約2[200] 打撃数(min-1[回/分])高速/3600~25200、低速/1260~7200 保護等級IP56 振動固定カム方式 仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム方式(モルタル)~Φ13、(木工)~Φ35、(金工)~Φ13、(金工ホールソー)~Φ33 振動3軸合成値(m/s2)9.8 トラスコ品番422-9452
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)充電自動変速ドリルドライバー
High⇔Lowを自動変速。通常のHIgh/Low切り替えもOK。 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。 急なロックで自動停止するロック保護付。 木工ドリルの先端が釘に当たった場合や、ホールソーの刃が部材に引っかかった場合など、急激な負荷がかかった時には自動停止します。 優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)「IP56」試験合格。
用途ネジ締め、穴あけ バッテリー電圧(V)14.4 ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本、Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード/金工ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴、Lowモード/金工ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴、Auto・Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴、Auto・Lowモード/木工・ツーバイ(Φ24×76mm)約60穴 チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)自動変速(Auto)28[286]、高速10[102]、低速28[286] 充電時間(分)54 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) バッテリーLSタイプEZ9L45(容量4.2Ah・リチウムイオン) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)199×254×62 質量(kg)2.3(バッテリー装着時) 防塵防水性能IP56 仕様Auto・高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト、リチウムイオン電池LS 回転数(min-1[回/分])(Auto)高速/160~1400、低速/60~400
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 動画あり
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100 チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) バッテリー電圧(V)14.4~18 防塵防水性能IP56 回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700 関連資料メーカーチラシ(12.2MB) ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 高さ(mm)105 電圧(V)18 消費電力(W)充電器/198 砥石径(Φmm)研削用/125、切断用/125 砥石寸法(mm)研削用/外径:125mm・厚さ:6mm・穴径22mm、切断用/外径:125mm・穴径22mm 砥石寸法(Φmm)外径研削用/125、切断用/125 バッテリー電圧(V)18 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Highモードでスムーズな穴あけ。 高負荷作業に強い。 圧倒的パワー!(18V) きわだつスタミナ!(5.0Ah) 防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
用途丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース・補助ハンドル トラスコ品番776-5576 消費電力(W)充電器/198 本体質量(kg)2.15 (電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約720本 穴あけ能力Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴、ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴、ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴、ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴、ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 、塩ビ管用コアドリル(Φ65/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴、ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)218×248×63(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430 クラッチ数(段)18 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

Highモードでスムーズな穴あけ。 強力振動でコンクリートブロック穴あけも。 圧倒的パワー!(18V) きわだつスタミナ!(大容量5.0Ah) 防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ! 作業範囲が広い。 高負荷作業に強い4ブラシ大型モーター。 サポート機能が充実(補助ハンドル・LEDライト・ケース)
用途排水マス・換気扇用下・座掘り・電線管通し・木工穴あけに。 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2、補助ハンドル(EZ7460K4627) トラスコ品番776-5622 消費電力(W)充電器/198 本体質量(kg)2.25(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本・テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約720本 穴あけ能力(振動)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約230穴、コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約130穴 Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴・ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴・ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴・ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴・ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴・塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴・ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴 バッテリーリチウムイオン 打撃力(kN[kgf])約3[300] バッテリー容量(Ah)5 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)235×248×63(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値。幅は本体駆動部分の横幅) 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60 振動固定カム方式 回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430 クラッチ数(段)18 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 動画あり
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
質量(kg)1.85 チャックキイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm) バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)14.4~18 防塵防水性能IP56 関連資料メーカーチラシ(3.9MB) ライト機能LEDライト:スイッチ連動
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工事用充電クリーナー 14.4V/18V Panasonic(パナソニック) 動画あり
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452 幅(mm)160 高さ(mm)124 質量(kg)0.89 集塵方式カプセル式
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
質量(kg)【18V5.0Ah】1.75、【18V3.0Ah】1.5、【14.4V5.0Ah】1.6 ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本 穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴 最大締付トルク(N・m)【18V】高速:約11/低速:約30、【14.4V】高速:約10/低速:約29〈剛性体締付トルク〉の場合、【18V】低速:約45、【14.4V】低速:約40 チャック新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm) 回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64 クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)155 幅(mm)242(233) 高さ(mm)61 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーEZ9L54 トラスコ品番467-9911 グレー 回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000 締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本 チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) 防塵防水性能IP56 締付ボルト(本数)【高力ボルト】約400本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約240本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約320本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah、【普通ボルト】約1150本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約730本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah 振動3軸合成値(m/s2)10.9
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 長さ(mm)155 幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) グレー 消費電力(W)充電器/198 締付能力(普通ボルト)M12 締付能力(高力ボルト)M12 チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)5 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 差込角(sq.)12.7 回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000 打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000 振動3軸合成値(m/s2)17
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径穴あけが速い。
用途ネジ締め、穴あけ 仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8 付属品補助ハンドル(EZ7460K4627) トラスコ品番422-9185 質量(kg)2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本 穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴 保護等級IP56 バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ) 寸法(全長×全高×幅)(mm)218×240×63
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

充電レシプロソー(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 動画あり
RoHS指令適合品
用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口 バッテリー電圧(V)14.4/18 ストローク数(回/分)0~2800 ストローク幅(mm)28 切断能力(mm)金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本 切断能力(mm)木工(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本 最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm 充電時間(分)60 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87 質量(kg)3.4(バッテリー含む) 防塵防水性能IP56 付属品金工刃1本、木工刃1本 振動3軸合成値/24.5m/s2 刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6 仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56 適合取付可能刃厚/0.9~16.mm 振動3軸合成値(m/s2)24.5
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアル 充電式マルチツール Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式マルチツール
1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」 押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)角穴カッター
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 消費電力(W)充電器/198 切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 振動3軸合成値(m/s2)9.1
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Highモードでスムーズな穴あけ。 高負荷作業に強い。
用途ネジ締め、穴あけ バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)4.2 回転数(min-1[r.p.m])高速/160~1650、低速/50~430 ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本 穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm9約45穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴 チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40N[408] 充電時間(分)60 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ) バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売) 寸法(全長×全高×幅)(mm)218×248×63 質量(kg)2.15(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) 保護等級IP56 付属品補助ハンドル(EZ7460K4627) 仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード トラスコ品番422-9193
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

世界最短、117.8mm。 作業に支障をきたさないよう電池を配置。 長時間作業でも疲れにくいセンターバランス設計。 締めやすさを革新。 芯ブレを抑制しカムアウトを低減。 磨き上げた耐久性。 かつてないデザイン、上質感。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)/約420本、耐震金物ビス(Φ5.5×75mm)/約220本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)テクスモード時/約590本 ボルト締め能力(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約680本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約220本 ※適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(正逆同トルク)/160[1630] 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約55 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)118mm×226mm×66(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg)1.5 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3100、中モード/0~2900、 弱モード/0~1900、テクス用モード/0~1200 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 3.0Ah(PNタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2)13.2 回転数(min-1[回/分])強モード/0~2500、中モード/0~1450、弱モード/0~950、テクス用モード/0~2500
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)214 幅(mm)77 高さ(mm)252 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーEZ9L54 仕様ブレーキ付、防塵耐水(IP56)高力ボルト:M12~M18・普通ボルト:M12~M24 付属品- トラスコ品番467-9881 質量(kg)2.6 グレー 回転数(min-1[r.p.m])0~1550 打撃数(min-1[回/分])0~2400 チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) バッテリーリチウムイオン電池LS 防塵防水性能IP56 充電時間(分)60 締付ボルト(本数)【仮締め本数(目安・フル充電で)】ボルト(M24×25mm・板厚10mm・高力ボルト(3秒締))約220本、ボルト(M20×25mm・板厚10mm・高力ボルト(2.5秒締))約250本、ボルト(M16×25mm・板厚10mm・高力ボルト(2秒締))約300本、ボルト(M16×25mm・板厚10mm・普通ボルト(2秒締))約300本、ボルト(M12×25mm・板厚10mm・普通ボルト(1秒締))約640本 振動3軸合成値(m/s2)14.9
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。 切り粉が飛び散りにくいカバー付。 2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)
用途木工切断、金工切断
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 動画あり
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。 18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。 14.4Vなら細径の切断に。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。 金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。 ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。 サポート機能が充実。
用途金属管・単管パイプ・軒天切断。 窓の開口に。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 ストローク数(回/分)0~2800 ストローク幅(mm)28 切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本 最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg)3.4(電池パック装着時) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本) 刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2)24.5
1台
81,980 税込90,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電パワーカッター 18V 5.0Ah
RoHS
切れ味豪快!18Vパワー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。 さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。 材料に合わせて選べる6種類の専用刃。 サポート機能が充実。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 回転数(回/分)4500 ノコ刃外径(Φmm)135 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 能力(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)343×228×160(電池パック装着時の数値) 本体質量(kg)2.55(電池パック装着時) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm) 回転トルク(N・m[kgf・cm])6.7[68]
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さく、軽く、高トルク。 高所・野丁場などの建設作業に。 建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。 電池切れ防止をサポート、電池残容量表示機能付。 リテーナリング(Cバネ)でソケット交換がスムーズ。 パワーを絞り出すダブルハンマーブロック。 相手部材を傷つけにくいゴムカバー。
用途建て方工事の仮締め。 アンカーボルト締付工事。 建機・設備・機械のメンテナンス作業。 H鋼用スプライスプレートの締結・バラシ。 圧接作業の鉄筋固定。 ホイールの取り外し作業。 長さ(mm)214 幅(mm)77(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 高さ(mm)252 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーEZ9L54 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2 トラスコ品番776-5568 グレー 消費電力(W)充電器/198 本体質量(kg)2.6 チャック(mm)□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 バッテリーリチウムイオン 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60 締付ボルト(本数)M20×25mm・板厚10mm高力ボルト(2.5秒締)/約280本、M16×25mm・板厚10mm高力ボルト(2秒締)/約330本、M16×25mm・板厚10mm普通ボルト(2秒締)/約320本、M12×25mm・板厚10mm普通ボルト(1秒締)/約720本 ※あくまでも仮締めでの本数 回転数(min-1[回/分])0~1550 打撃数(bpm[回/分])0~2400 振動3軸合成値(m/s2)14.9
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

Highモードでスムーズな穴あけ。 強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけ バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)4.2 回転数(min-1[r.p.m])高速/160~1650、低速/50~430 ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本 穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約45穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴 穴あけ能力(振動ドリル)(mm)(目安・フル充電で)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約200穴Highモード/コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約110穴 チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40[408] 充電時間(分)60 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ) バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売) 寸法(全長×全高×幅)(mm)235×248×63 質量(kg)2.3(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) 打撃力(kN[kgf])約3[300] 打撃数(min-1[回/分])高速/2880~29700、低速/900~7740 保護等級IP56 付属品補助ハンドル(EZ7460K4627) 振動固定カム方式 仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム式(モルタル・レンガ)~Φ13/Highモード、(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード 振動3軸合成値(m/s2)6.9 トラスコ品番422-9461
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷