軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165
打撃数(min-1[回/分])0~3700
作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
LEDライト:スイッチ連動
ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本
ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
振動3軸合成値(m/s2)11.8
回転数(min-1[回/分])0~2750
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個
質量(kg)1.9
ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本
穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61
ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本
チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)
適合バッテリーEZ9L54
振動3軸合成値(m/s2)7.5
タップ立てに最適なタップモード搭載です。
回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。
トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。
正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけに
トラスコ品番206-3919
質量(kg)1.34
打撃数(min-1[回/分])【高速】18V使用時:1260~32300/14.4V使用時:1260~26000
穴あけ能力(mm)振動ドリル:~13(モルタル/タイル/レンガ/ブロック)、ドリル:~80(窯業系サイディング)/~33(金工)/~38(木工)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8
アズワン品番64-8512-13
クラッチ作動トルク(N・m)約0.5~4.4まで約0.23きざみ(18段階切替)
ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
軽さ、小さく、取り回しがラク。
バッテリー電圧(V)12
回転数(min-1[r.p.m])(無段変速)0~2800
ねじ締め能力木ネジ・米松(Φ4.1×38mm)約300本木ネジ・米松(Φ5.8×75mm)約75本テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約330本※目安:フル充電 EZ9200S使用時の数値です
ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1500本※EZ9200S使用時の数値です
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])98.0[1000]
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)155×219×54
質量(kg)1.45(EZ9200S装着時)
打撃数(min-1[回/分])0~3000(無段変速)
色黒
仕様ブレーキ付
充電時間充電時間:約22分(急速充電時)、約45~85分(エコ充電時)
トラスコ品番733-8503
アズワン品番65-1997-54
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。
回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。
トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。
正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけに
トラスコ品番206-3918
セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L48)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個
質量(kg)1.95
打撃数(min-1[回/分])高速:1260~26000
穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8
クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)
トルク(N・m)低速剛性体:40
アズワン品番64-8512-45
ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
タップ立てに最適なタップモード搭載です。
回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。
トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。
正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけに
トラスコ品番206-3917
セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L53)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個
質量(kg)1.8
打撃数(min-1[回/分])高速:1260~32300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:70~1800、低速:20~530
穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工)
チャック能力(mm)1.5~13
ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8
最大締付トルク(N・m)高速:12、低速:32
クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)18
トルク(N・m)低速剛性体:50
アズワン品番64-8512-12
ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。