充電工具 本体 :「4.1 木ねじ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック) 動画あり
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴 締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本 適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1) バッテリーリチウムイオン(LAタイプ) 回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ) 穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パワフルドリル!モーター保護機能を新搭載。低速(28N・m)高速(10N・m)ともに締付トルクはパワフル。穴あけ、ネジ締め作業がスピーディ。木工貫通穴あけがラクラク。(Hightモード)。大口径ホールソーでもパワフルに穴あけ。(Lowモード)。雨・ほこりにタフな「IP56」。サポート機能も充実。(LEDライト、引っ掛けフック)新設計ケースはコンパクトながら、工具本体にカラビナ対応フック(別売)を取付けたままでも収納OK。雨や水が入りにくい構造です。
質量(kg)1.75(電池パック装着時) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)(Highモード)ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約19穴(Lowモード)ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約16穴(Highモード)木工・米松(Φ18×120mm)約75穴(Lowモード)木工・米松(Φ30×40mm)約120穴 ねじ締め能力(目安・フル充電で)(Highモード)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約930本(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約590本 バッテリーリチウムイオン(EZ9L44) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)193×232×60(バッテリー装着時) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ(18段切替)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電スティックインパクトドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック) 動画あり
【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本 ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255] 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時) 質量(g)(別売り電池パック装着時)550 使用充電器EZ0L21 打撃数(min-1[回/分])0~2600 適合純正電池型番EZ9L21 振動3軸合成値(m/s2)6.2 バッテリー電圧(V)7.2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg)【18V・5h取付時】1.9【18V・3h取付時】1.7【14V・5h取付時】1.8 ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本 穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴 ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】(18V)高速:12[122]、低速:32[327]、(剛性体締付トルク)の場合:(18V)低速:50[510] チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54
1台
60,980 税込67,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah) ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah) チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) 寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ 仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、LEDライト、カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)(小ネジ)M2.5~M5、(木ネジ)Φ2.1~Φ4.1 付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200) 質量(g)490(電池パック装着時) ねじ締め能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本 穴あけ能力(目安・フル充電で)金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時) バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売) 最大カウント数99 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ) カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165 打撃数(min-1[回/分])0~3700 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12 チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) LEDライト:スイッチ連動 ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 振動3軸合成値(m/s2)11.8 回転数(min-1[回/分])0~2750
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01 質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2 質量(g)充電器:約630 消費電力(W)充電器:約60 電源充電器:AC100V(50/60Hz) 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示 クラッチ作動トルク15段階 チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm) 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 LEDライト:スイッチ連動 電池パックF10D、EZ8L1020FA 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個 質量(kg)1.9 ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本 穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61 ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
セット内容本体のみ 質量(kg)本体のみ:0.86 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト クラッチ作動トルク15段階 チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm) 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 LEDライト:スイッチ連動 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個 質量(kg)1.8 回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300 ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本 穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61 ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)14 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265] 打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3000 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽さ、小さく、取り回しがラク。
バッテリー電圧(V)12 回転数(min-1[r.p.m])(無段変速)0~2800 ねじ締め能力木ネジ・米松(Φ4.1×38mm)約300本木ネジ・米松(Φ5.8×75mm)約75本テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約330本※目安:フル充電 EZ9200S使用時の数値です ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1500本※EZ9200S使用時の数値です チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])98.0[1000] 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)155×219×54 質量(kg)1.45(EZ9200S装着時) 打撃数(min-1[回/分])0~3000(無段変速) 仕様ブレーキ付 充電時間充電時間:約22分(急速充電時)、約45~85分(エコ充電時) トラスコ品番733-8503 アズワン品番65-1997-54
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 14.4V EZ74A
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2 質量(kg)1.85(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約100穴(14.4V 5.0Ah) ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1600本(14.4V 5.0Ah) チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) 寸法(全長×全高×幅)(mm)189×246×68(14.4V 5.0Ah)
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電自動変速ドリルドライバー
High⇔Lowを自動変速。通常のHIgh/Low切り替えもOK。 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。 急なロックで自動停止するロック保護付。 木工ドリルの先端が釘に当たった場合や、ホールソーの刃が部材に引っかかった場合など、急激な負荷がかかった時には自動停止します。 優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)「IP56」試験合格。
用途ネジ締め、穴あけ バッテリー電圧(V)14.4 ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本、Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード/金工ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴、Lowモード/金工ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴、Auto・Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴、Auto・Lowモード/木工・ツーバイ(Φ24×76mm)約60穴 チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)自動変速(Auto)28[286]、高速10[102]、低速28[286] 充電時間(分)54 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) バッテリーLSタイプEZ9L45(容量4.2Ah・リチウムイオン) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)199×254×62 質量(kg)2.3(バッテリー装着時) 防塵防水性能IP56 仕様Auto・高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト、リチウムイオン電池LS 回転数(min-1[回/分])(Auto)高速/160~1400、低速/60~400
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285] 回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380 セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個 質量(kg)1.7 ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本 穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61 ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) 打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力振動でモルタル穴あけがスピーディ。 過負荷作業からモーターを保護。
用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけ バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)4.2 回転数(min-1[r.p.m])高速/200~1400、低速/70~400 ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本Lowモード/モルタル・ノープラグビス(Φ6×45mm、Φ5.7×55mm下穴あり)約370本 穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴Lowモード/ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴Lowモード/木工・米松(Φ30×40mm)約150穴Highモード/モルタル(Φ6.5×深さ30mm)約110穴 チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/10[102]、低速/28[286]、(剛性体締付トルク)高速/21.6[220]、低速/36[367] 充電時間(分)54 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~4.4[10~45]まで約0.2[2.06]きざみ) バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売) 寸法(全長×全高×幅)(mm)200×232×60 質量(kg)1.8(電池パック装着時) 打撃力(kN[kgf])約2[200] 打撃数(min-1[回/分])高速/3600~25200、低速/1260~7200 保護等級IP56 振動固定カム方式 仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム方式(モルタル)~Φ13、(木工)~Φ35、(金工)~Φ13、(金工ホールソー)~Φ33 振動3軸合成値(m/s2)9.8 トラスコ品番422-9452
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) クラッチ作動トルク15段階 LEDライト:スイッチ連動 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 セット内容本体のみ 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65 質量(kg)本体のみ:0.72 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)実用:約20、フル:約45 バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) クラッチ作動トルク15段階 LEDライト:スイッチ連動 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68 質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示 電源充電器:AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)充電器:約60 質量(g)充電器:約630 電池パックF10D、EZ8L1020FA 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電スティックインパクトドライバー
エコ商品
適合(締め)ボルト(M8×25・板厚10、普通ボルト)約460本、ボルト(M6×25・板厚10、高力ボルト)約470本 ねじ(締め)コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、(締め)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、締め:テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本 打撃数(min-1[回/分])0~2800 機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0 回転数0~2300回転/分 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) 振動3軸合成値(m/s2)6.2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電マルチインパクト
エコ商品
適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴 ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本 打撃数(min-1[回/分])インパクトモード時0~3000 機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライト/ チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)インパクトモード時22、ドリルモード3 回転数インパクトモード時0~2600回転/分、ドリルモード0~600回転/分 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング