軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる
軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時)
トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min
国内初※10段階吐出量調整ダイヤル
ホース用LEDライト搭載
ショルダーベルト標準付属
※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト
質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時)
電源(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時)
最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41
グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL
流量(mL/min)低速:115/高速:297
ホース長さ(mm)1200
適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)
1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。