充電工具 本体 :「マキタ エアダスター」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時 風速(m/s)平均100 最高圧力2.61PSI 最大風量(m3/min)0.7 最大風速(m/s)122 最高圧力(kPa)18
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 質量(kg)0.75※BSL1240M装着時 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×226×88※BSL1240M装着時 風速(m/s)平均70 最高圧力1.74PSI 最大風量(m3/min)0.58 最大風速(m/s)87 適合バッテリーBSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです) 関連資料(0.89MB) 最高圧力(kPa)12
1個
9,698 税込10,668
当日出荷