黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。
クラス最軽量(10.3kg)
トリプルベアリングで高精度切断。
クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。
照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。
墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
電池2年保証
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)
蓄電池電圧(V)36/18
使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)
質量(kg)10.3(蓄電池装着時)
全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)
モーターDCブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
充電器形名UC18YDL2
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
Bluetooth®電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ)
コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。
クラス最軽量(10.3kg)
トリプルベアリングで高精度切断。
クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。
照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。
墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組
質量(kg)10.3(蓄電池装着時)
モーターDCブラシレスモーター
全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時)
使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20
使用電池マルチボルト蓄電池
蓄電池電圧(V)36/18
充電器形名UC18YDL2
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分)
充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19
蓄電池容量(Ah)2.5/5
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの切断能力を実現しました。
軽量コンパクトでスライドパイプが後方に飛び出さないパイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でも高精度でワイドな切断が可能です。
レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単!刃先を明るく照らす白色光のLEDライト付!
切断幅6寸(182mm)で様々な内装材の切断が可能。
接触予防装置(木材加工用丸のこ盤の刃の接触予防装置(可動式))は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5
蓄電池電圧(V)36/18
使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20
全長×全幅W×全高(mm)405×557×415(BSL36A18装着時)
モーターDCブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
充電器形名UC18YDL2
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~5(右は直角時のみ)、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45
1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約605本
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
仕上りキレイに、スマートに。
コードレス初両傾斜一尺切断
クラス最高水準の低騒音
内蔵式ツインLEDライト搭載
AC品並の切断性能
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用
墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載
傾斜角度微調整機構付
ちょい溝入れ機能付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)
蓄電池電圧(V)36/18
使用可能ノコ刃外径(mm)180~190/穴径20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分)
質量(kg)13.4(蓄電池装着時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242
モーターDCブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
蓄電池形名BSL36A18B
充電器形名UC18YDL2
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
付属品チップソー黒鯱(外径190、穴径20、刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、サブテーブルホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、サイドハンドル
1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能
仕上りキレイに、スマートに。
コードレス初両傾斜一尺切断
クラス最高水準の低騒音
内蔵式ツインLEDライト搭載
AC品並の切断性能
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用
墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載
傾斜角度微調整機構付
ちょい溝入れ機能付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18
使用可能ノコ刃外径(mm)180~190/穴径20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分)
質量(kg)13.4(蓄電池装着時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242
モーターDCブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
充電器形名UC18YDL2
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。