充電工具 本体 :「棒ネジm8」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」 電源のとれない現場や高所作業で活躍 全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能 橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応 多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知) LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])820 穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27 バッテリー電圧(V)36/18 充電器形名UC18YDL2 最大ストローク(mm)40 マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561) 移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10 電磁石寸法(mm)65×145
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金の切断や窓抜き作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 無負荷ストローク数(min-1)2500 最小切断半径(mm)40
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「コードレスだからさっと面取り」 2枚刃&長寿命チップにより優れた面取り性能 2種類の仕上げ面(C面・R面) 目盛付きアジャストリングで簡単に面取り量が調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ノブ、六角棒スパナ、トルクスドライバー、M8六角ナット×2、M8六角穴付特殊ねじ×2、電池カバー、システムケース3 質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 モーター直流ブラシレスモーター 面取能力【軟鋼:C面取り】C0~C2、【軟鋼:R面取り】R2、【ステンレス:C面取り】C0~C1.5、【ステンレス:R面取り】R2 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)406×161×156 蓄電池電圧(V)36 関連資料メーカーカタログ(1.19MB)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング