パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池電圧(V)14.4
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250
最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工30
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
穴あけ能力(mm) アルミ13
質量(kg)1.6
蓄電池形名BSL1420
機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81
ブレード交換がツールレスです。材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチを搭載しています。
トラスコ品番256-2101
アズワン品番65-1986-10
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(分)約18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5(51)、高速:1.5(15)
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
LED白色LED
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
付属品No.2プラスビット
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
適合バッテリーEBM315
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
質量(kg)1.7
機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50
蓄電池形名BSL1820M
穴あけ能力(mm) アルミ13
安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
蓄電池形名EBM 315
充電器形名UC3SFL
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)
充電時間(分)約30
LED白色LED
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ
業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載
クラス最速のねじ締めスピード
高容量6.0Ahで豊富な作業量
冷却効率アップ・最適新風路設計
防じん・防水IP56
ブラシレスモーター
付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー
質量(kg)1.3
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電)
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221
幅(mm)-
高さ(mm)290(BSL36A18装着時)
差込角(sq.)19
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
保護等級IP56
バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
蓄電池形名BSL36A18
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
充電時間(分)約25
四角ドライブ寸法(mm)19
充電可能回数約1500
振動3軸合成値(m/s2)15.4
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
質量(kg)1.3
機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
蓄電池形名BSL1820M
穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
打撃数(min-1[回/分])NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート28
シャンク形状SDSプラス
ジグソー用ブレードにより幅広い用途に対応!
材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ!
手にフィットする形状で握りやすいソフトグリップハンドル!
暗い場所での作業に便利な高輝度LEDライト搭載!
電池残量警告ランプ搭載!
10.8Vリチウムイオン電池搭載!
バッテリー電圧(V)10.8
切断能力(mm)軟鋼板4
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~2700
ストローク量(mm)13
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×60×207(蓄電池装着時)
本体質量(kg)1.2(蓄電池装着時)
世界初!鉄筋をコードレスで「切る」と「曲げる」の1台2役!。新36V(マルチボルト)電池搭載でどこでも使えます。曲げ角度はダイヤルで無段に設定が可能です。手動による曲げ角度の微調整も可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
能力材質:SD295・SD345、鉄筋:D10・D13・D16
モーター直流ブラシレスモーター
最大加工能力【同時加工可能本数】(切断)D10mm:2本/D13mm:1本/D16mm:1本、(曲げ)D10mm:3本/D13mm:2本/D16mm:1本
曲げ角度(°)0~180(無段階)
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
質量(kg)1.3
機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
蓄電池形名BSL1820M
穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー
長さ(mm)221
寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)
質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時
高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
締付能力(普通ボルト)M12~M30
保護等級IP56
締付能力(高力ボルト)M10~M24
バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
最大締付トルク(N・m)1100
バッテリー容量(Ah)2.5
蓄電池形名BSL36A18X
充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)
充電時間(分)約25
打撃数(min-1[打撃/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
差込角(sq.)19
充電可能回数約1500
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!
開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、
開口材をラクにおろせます。
スリムなベース計上
重心バランスが良く疲れにくい
前後に切断可能な三面刃標準装備
集じん率70%以上のダストボックス装備
質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計
LEDライト付
トリガ無段変速
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15
モーター直流モーター
質量(kg)1.9
無負荷ストローク数(min-1)0~6500回
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!
付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース
トラスコ品番377-9572
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
取付チャック六角軸6.35mm
蓄電池形名EBM 315
充電器形名UC 3SL
LED白色LED
六角軸二面幅(mm)6.35
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400
最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35
チャック能力(mm)2.0~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
締付能力(小ねじ)M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
穴あけ能力(mm) アルミ13
穴あけ能力(mm) モルタル13
質量(kg)1.4
蓄電池形名BSL1820M
付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
集じんシステムを700g軽量化
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20)
全長×全幅W×全高(mm)356×91×247
バッテリー電圧(V)36
全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
シャンク形状SDSプラス
関連資料メーカーカタログ(1.49MB)
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比)
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート28
全長×全幅W×全高(mm)358×91×233
バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
蓄電池電圧(V)36/18
充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25
シャンク形状SDSプラス
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
抜群の取り回しと穴あけスピード
吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!
サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。
従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!
従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。
回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比)
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
質量(kg)4.2(サイドハンドル・BSL36B18X装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート28
全長×全幅W×全高(mm)356×91×232
バッテリー容量(Ah)4.0/8.0
蓄電池電圧(V)36/18
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700
充電時間(分)(実用)約30、(満充電)約40
シャンク形状SDSプラス
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
【クラス最速×帯のこ寿命UP】
同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!
作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!
別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能
【本体寿命&使いやすさUP】
ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!
部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載
作業の合間に活躍するフック付き
持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)
材料を照らすLEDライト搭載
【充実の安全機能】
2アクションスイッチ搭載
跳ね返りの少ないソフトスタート
過負荷保護機能搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業
寸法(mm)500×139×305
バッテリー電圧(V)36
帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5
最大切断能力(mm)丸パイプΦ120/角パイプ127×120
ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて)
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
バッテリー電圧(V)36
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
1台
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
【クラス最速×帯のこ寿命UP】。同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!。作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!。別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能。【本体寿命&使いやすさUP】。ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!。部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載。作業の合間に活躍するフック付き。持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)。材料を照らすLEDライト搭載。【充実の安全機能】。2アクションスイッチ搭載。跳ね返りの少ないソフトスタート。過負荷保護機能搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業
付属品帯のこ(18山)、ケース、電池(BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー
寸法(mm)500×139×305
質量(kg)7.2(電池装着時)
切断能力(mm)パイプ120
切断能力(mm)パイプ角127×120
バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
バッテリー電圧(V)36
帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5
充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)(UC18YDL2使用時)
関連資料(0.53MB)
ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて)
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリート、モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
バッテリー電圧(V)36
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
穴あけ能力(mm) モルタル22
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
関連資料(2.16MB)
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長175mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500
チャック能力(mm)1.5~13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体締付トルク)低速:60(612)、高速:40(408)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工45
穴あけ能力(mm) アルミ13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーリチウムイオン
クラッチ数(段)22
質量(kg)1.8(BSL1430/1460装着時)
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)
モーターDCブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
クラッチ22段
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
関連資料(2.16MB)
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
穴あけ能力(mm) モルタル20
関連資料(2.16MB)
クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm
高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現
先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック
手にフィットする細径ハンドル
高輝度LED付
バッテリー電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300
チャック能力(mm)0.8~10
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:36(367):高速:14(143)
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)
穴あけ能力(mm) アルミ12
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーリチウムイオン(BCL1030)
充電器形名UC10SL2
トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0
本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)
取付チャックねじ(U3/8インチー24)キーレスチャック(10TLRL-N)
質量(kg)1.2(BCL1030装着時)
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
蓄電池容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
蓄電池電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400
締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45
質量(kg)1.1(BSL1215装着時)
モーター直流モーター
先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1215装着時)
その他の機能20段クラッチ、キーレスチャック、LEDライト付
使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
蓄電池形名BSL1215
充電器形名UC12SL
穴あけ能力(mm) アルミ12
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
全長335mmで疲れにくく、使いやすい。ツールレスで楽々ブレード交換。作業時間の短縮。10.8Vスライド式リチウムイオン電池搭載。軽量&コンパクト
用途・パイプ、アングルの切断。・各種木材の切断および窓抜き。・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断。・ベークライト、塩化ビニール等野各種合成樹脂の切断
付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1個、急速充電器、ブレード(木材用、金属用)、電池カバー
全長(mm)335
質量(kg)1.5(BSL1220M装着時)
モーター直流マグネットモーター
ストローク数(min-1[回/分])無負荷:0~3200
蓄電池電圧(V)10.8
ストローク量(mm)無負荷:13
充電時間(分)約30
最大切断能力(mm)軟鋼/塩ビパイプ:Φ50 木材:T50 軟鋼板:T12
蓄電池容量(Ah)2
スイッチング方式トリガー式(無段変速)
1充電当たりの作業量【BSL1240M使用時】材料:木材 寸法:2×4材 約60カット/材料:鉄パイプ 寸法:Φ19.1×T1.2 約100カット
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー。
クラス最大トルクとクラス最速の作業スピードを実現(2015年12月現在)。
"二層成形の大形クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすいダイヤル形状で操作性も向上しました。
"
全長204mmのコンパクトボディ。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
ロングサイドハンドル採用。サイドハンドルを長くすることにより、安定した作業が可能です。
付属品サイドハンドル
色グリーン
穴あけ能力(mm) 木工50(板厚18mm)
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ8×100
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時)
その他の機能LEDライト、電池残量表示、回転数2段切替(高速/低速)
バッテリーリチウムイオン(BSL1430冷却対応)
トルクレンジ(N・m)2.0~8.0[22段切替]
蓄電池形名BSL1460
充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)、UC18YSL3(冷却機能付)
穴あけ能力(mm) 軟鋼板13
穴あけ能力(mm) アルミ13
本体寸法(全長×高さ)(mm)204×257(バッテリー装着時)
クラッチ数(段)22
適合バッテリーBSL1460
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1800
チャック能力(mm)1.5~13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:110(1122)/高速:60(612)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工65
穴あけ能力(mm) アルミ13
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ8×100
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーリチウムイオン(BSL1460)
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時)
付属品急速充電器(冷却機能付)・ケース・予備電池・電池カバー・サイドハンドル
容量キーレスチャック:最大把握径13mm
質量(kg)2.1(BSL1460装着時)
トラスコ品番818-5536
色グリーン
保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
クラッチ数(段)22
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。