5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!。使いやすく疲れにくいバランス設計。ブレードの交換はツールレスで簡単! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)13 無負荷ストローク数(min-1)0~3200
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長335mmで疲れにくく、使いやすい。ツールレスで楽々ブレード交換。作業時間の短縮。10.8Vスライド式リチウムイオン電池搭載。軽量&コンパクト
用途・パイプ、アングルの切断。・各種木材の切断および窓抜き。・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断。・ベークライト、塩化ビニール等野各種合成樹脂の切断 付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1個、急速充電器、ブレード(木材用、金属用)、電池カバー 全長(mm)335 質量(kg)1.5(BSL1220M装着時) モーター直流マグネットモーター ストローク数(min-1[回/分])無負荷:0~3200 蓄電池電圧(V)10.8 ストローク量(mm)無負荷:13 充電時間(分)約30 最大切断能力(mm)軟鋼/塩ビパイプ:Φ50 木材:T50 軟鋼板:T12 蓄電池容量(Ah)2 スイッチング方式トリガー式(無段変速) 1充電当たりの作業量【BSL1240M使用時】材料:木材 寸法:2×4材 約60カット/材料:鉄パイプ 寸法:Φ19.1×T1.2 約100カット
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー! 使いやすく疲れにくいバランス設計 ブレードの交換はツールレスで簡単! 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ) 付属品マルチボルト蓄電池×2、充電器、ブレード(薄物金属用/木工用)、ケース 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板12 切断能力(mm)パイプ【軟鋼】50 切断能力(mm)木材50 蓄電池電圧(V)18/36 蓄電池形名BSL36A18X ストローク量(mm)13 無負荷ストローク数(min-1)0~3200 1充電当たりの作業量2×4材/約120カット、鉄パイプΦ19/約260カット
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

業界初!コードレスパイプソー 「準備に手間いらず、即切断!」 AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較 ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍! オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい 標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事 ストローク量(mm)26 切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216 無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000 切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216 モーターブラシレスモーター 寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時) 質量(kg)4.8(蓄電池装着時) 関連資料(0.83MB)
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!コードレスパイプソー。「準備に手間いらず、即切断!」。AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較。ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!。オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい。標準付属チェーンで200Aをクランプ可能。ブレードホルダの強度が約1.5倍。モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)、急速充電器、湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ、電池カバー 寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時) 質量(kg)4.8(蓄電池装着時) 切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216 モーターブラシレスモーター 切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216 バッテリー容量(Ah)2.5(5) バッテリー電圧(V)36(18) ストローク量(mm)26 無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

おすすめ人気ランキング