軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
質量(kg)1.2(BSL1215装着時)
モーター直流モーター
先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)181×217×65(BSL1215装着時)
その他の機能20段クラッチ、モード切替(ドライバ/ドリル/振動)で様々な部材の穴あけに対応、キーレスチャック、LEDライト付
使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
蓄電池形名BSL1215
充電器形名UC12SL
穴あけ能力(mm) アルミ12
充電時間(分)約22
蓄電池容量(Ah)1.5
穴あけ能力(mm) モルタル8
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)15.0、(回転)2.5
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適
蓄電池電圧(V)10.8
蓄電池容量(Ah)4
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時)
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
穴あけ能力(mm) モルタル8
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。