コードレスドライバドリル(本体のみ)HiKOKI(旧:日立工機)取扱停止中
大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー。
クラス最大トルクとクラス最速の作業スピードを実現(2015年12月現在)。
"二層成形の大形クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすいダイヤル形状で操作性も向上しました。
"
全長204mmのコンパクトボディ。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
ロングサイドハンドル採用。サイドハンドルを長くすることにより、安定した作業が可能です。
付属品サイドハンドル色グリーン穴あけ能力(mm) 木工50(板厚18mm)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ8×100寸法(全長×全高×全幅W)(mm)204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時)その他の機能LEDライト、電池残量表示、回転数2段切替(高速/低速)バッテリーリチウムイオン(BSL1430冷却対応)トルクレンジ(N・m)2.0~8.0[22段切替]蓄電池形名BSL1460充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)、UC18YSL3(冷却機能付)穴あけ能力(mm) 軟鋼板13穴あけ能力(mm) アルミ13本体寸法(全長×高さ)(mm)204×257(バッテリー装着時)クラッチ数(段)22適合バッテリーBSL1460穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
コードレス全ねじカッタ (本体のみ)HiKOKI(旧:日立工機)予約販売
余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18充電時間22分切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M6、M8、M10、(ステンレス)W3/8ストローク数(min-1[回/分])30蓄電池形名BSL1830(冷却対応)充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)付属品(電池・充電器・ケース別売)切断時間(秒)2.3色グリーン
充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)税込¥285,780~¥259,800~