締付/穴あけ(充電工具) (32) 切断 (10) 研削/研磨 (1) 充電式クリーナー (1) ワークライト (11) 充電式マルチツール (1) その他充電工具 (2) カテゴリ: 充電工具 本体ブランド: BOSCH(ボッシュ)すべて解除
コードレスケーブルカッター BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ハイパワー50kN。抜群の耐久性:推奨メンテナンスサイクル20000カット。 360度回転するカッティングヘッド。切断終了後自動的に圧力を開放しブレードが開きます。LEDライト付き。作業データをPCへ転送可能(BoschReadOutソフトウェアのダウンロードが必要です)電動工具用USB規格:USB2.0、データ転送用USBケーブル:USB2.0。
用途 CV線など電線ケーブルの切断 セット内容 本体、キャリングケース(XL-BOXX) 質量(kg) 2.7 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 97×428×77 最大切断能力(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大押え圧 50kN
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。
用途 コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業 セット内容 本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N) 質量(kg) 2.6 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1050 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 322×208×102 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4675 充電時間(分) 約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) シャンク形状 SDSプラスシャンク 打撃力(J) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大穴あけ能力(Φmm) コンクリート22、鉄工13、木工26
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 7日以内出荷
コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途 木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。 セット内容 本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE) 質量(kg) 1.1 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~550/2100 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 175×209×77 打撃数(min-1 [回/分]) 0~27000 締付トルク(N・m) 剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション) 能力(Φmm) コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10 充電時間(分) 約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 把握範囲(mm) チャック:Φ1.5~13 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途 木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。 セット内容 本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE) 質量(kg) 1.1 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~550/2100 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 166×209×77 締付トルク(N・m) 剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション) 能力(mm) 鉄工13、木工35、ネジ締め10 充電時間(分) 約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 把握範囲(mm) チャック:Φ1.5~13 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) ¥ 63,980~税込 ¥ 70,378~
1セット(1セット)
4日以内出荷
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利作業効率を高めるブレーキ付EMPがモーターを過負荷から保護ブラシレスモーター採用バッテリーを守るECP機能搭載LEDライト付
用途 木材の切断 質量(kg) 3.5 回転数(min-1 [r.p.m]) 5000 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 345×256×174 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm) 57(0°)/41(45°)/、37(50°) 取付穴径(Φmm) のこ刃:20 充電時間(分) 約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) 適合厚さ(mm) のこ刃:0.9~1.8
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。最大切り込み深さ44mm作業効率を高めるブレーキ付ソフトスタートブラシレスモーター採用 バッテリーを守るECP機能搭載LEDライト付
用途 木材の切断 セット内容 本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済) 質量(kg) 2.1 回転数(min-1 [r.p.m]) 6300 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×160×158 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm) 44(0°)/30(45°) 取付穴径(Φmm) のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合厚さ(mm) 1.5~1.8
コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ) 4日以内出荷
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・mLEDライト無段変速パドルスイッチ
用途 ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。 セット内容 本体 長さ(mm) ラチェット部分79 厚さ(mm) ラチェット部分:73 質量(kg) 0.76 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~230 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 269×52×73 最大締付トルク(N・m) 60 ソケット差込角(mm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワーコンパクトボディーキックバック防止機能で安全作業正転・逆転機構暗所の作業に威力を発揮するLEDライト
用途 コンクリートの穴あけ、軽破つり。 セット内容 本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24) 質量(kg) 1.8 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~900 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 254×101×202 打撃数(min-1 [回/分]) 0~5000 能力(Φmm) 最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18 充電時間(分) 約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) シャンク形状 SDSプラスシャンク 打撃力(J) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2 ) ハンマードリル時17.0
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途 木材の切断 付属品 平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1 厚さ(mm) 使用可能のこ刃:0.9~1.8 質量(kg) 3.4 定格電圧(V) DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 381×167×263 最大切込深さ(mm) 57(0°)、42(45°) 取付穴径(Φmm) のこ刃:20 回転数(min-1 [回/分]) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応 のこ刃径(Φmm) 165
コードレスライト BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
DIY作業やアウトドア、防災グッズとしても大活躍です。シーンに合わせた明るさ・色の調整が可能です。360°可動式ライトヘッド、本体内蔵の磁石(マグネット)、吊り下げ用フックにより様々な場所で便利に使えます。Type C出力ポート内蔵で電子機器の充電にも対応します。
用途 暗い場所での照射。USB出力端子による電子機器の充電。 質量(g) 340 定格電圧(V) DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 110×58×169 出力電圧(V) 5 出力電流(A) 1 光源 LED 防塵防水性能 IP30 照射モード 弱・中・強 光束(Lm) 400 出力端子 USB-C 光色 (調色)昼白色、電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 連続点灯時間(分) 約310/Ah
コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
最大127mm切断可能です。別売のバンドソーベースGCBBASEが取付可能です。面一切断ポジションを搭載。火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断です。工具不要で簡単ブレード交換。暗所の作業に威力を発揮、LEDライト装備。
用途 鋼管、電線、アルミニウム、金属の直線切断に。別売ベースを使用しての固定切断が可能です。 質量(kg) 6.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 530×280×210 鋸刃(mm) 1140×12.4×0.5 最大切断寸法(mm) 127
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。
用途 ネジ、ボルトの締め・緩め 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 能力 普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 113×201×77 打撃数(min-1 [回/分]) 0~1500/3400/4000 最大締付トルク(N・m) 220 ビット 取付部六角軸(六角対辺6.35mm) 回転数(min-1 [回/分]) 0~800/2300/3400 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2 ) 20.3
コードレスライト BOSCH(ボッシュ) 当日出荷 から 翌々日出荷
LED20灯採用で800ルーメンの明るさです。傾斜180度、左右360度調整可能です。明るさを3段階調整できます。マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。メタルフックによりひっかけて使用できます。
用途 狭い範囲の移動照明 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 137×63×77 光束(Lm) 800 連続点灯時間(分) 約150/Ah
コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
用途 木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~460/1750 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 115×181×50 締付トルク(N・m) 剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm) 1.0~10 能力(Φmm) 鉄工ホールソー33
コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
用途 彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 回転数(min-1 [r.p.m]) 5000~35000 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×55×55 コレット径(Φmm) 0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。
用途 コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業 質量(kg) 2.3 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 296×207×102 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4675 充電時間(分) 約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) シャンク形状 SDSプラスシャンク 打撃力(J) 1.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスボードトリマー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
フル充電で、100m以上のカットが可能(ProCORE18V4.0Ah、石膏ボード厚さ12mm、3.2mmビット使用時)。モーターブレーキ搭載。再始動安全機構。LEDライト搭載。
用途 石膏ボードの切断、くりぬき作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 268×80×90 コレット径(Φmm) 3.0、3.2、3.96、6.0、6.35
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用
打撃力3.3Jの余裕のパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
吊り下げのための、収納可能なフック装備
吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途 コンクリートの穴あけ、破つり。 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4220 最小スミヨセ寸法(mm) 35 打撃力(J) 3.3 振動3軸合成値(m/s2 ) ハンマードリル時14、破つり時9
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
打撃力3.3Jの余裕のパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
吊り下げのための、収納可能なフック装備
吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途 コンクリートの穴あけ、破つり。 セット内容 本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N) 質量(kg) 4.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 249×363×103 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4220 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 13 最大穴あけ能力(mm) 木工 30 バッテリー リチウムイオンバッテリー(ボッシュプロ用充電式専用) バッテリー容量(Ah) 8.0 バッテリー電圧(V) DC18 最小スミヨセ寸法(mm) 35 充電時間(分) 約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) シャンク形状 SDSプラスシャンク 回転数(min-1 [回/分]) 0~950 最大穴あけ能力(mm) コンクリート 28 打撃力(J) 3.3 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット ダイヤモンドコア68 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2 ) ハンマードリル時16.2、破つり時10.1
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ) (1件のレビュー) 当日出荷
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です明るく照らす2つのLEDライトリングを装備していますネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能ですキャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途 ネジ締め 付属品 マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース 質量(g) 330 回転数(min-1 [r.p.m]) 235 定格電圧(V) DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 最大トルク(N・m) 5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 147×120×46 能力(mm) 木ネジΦ5×45 バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(時間) 3(空→フル充電) ビット寸法(mm) HEX6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスエアポンプ BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。最大10.3BARの空気圧と毎分30Lの吐出量でスピーディーな作業を可能にしたコードレス空気入れです手元を照らすLEDライトと照明付ディスプレイで暗所でも使いやすいフレキシブルに使える67cmの圧力ホース、付属のバルブアダプタ―も本体に一体収納できます
用途 自転車のタイヤの空気入れ、サッカーボール等への空気入れ、浮き輪などの遊具への空気入れ 付属品 米式バブル用アダプター(本体装着済み、用途:マウンテンバイク用)、英・仏式バルブ用アダプター(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用ニードルアダプター(用途:各種ボール用)、遊具用テーパーアダプター(用途:ビーチボール、浮き輪用) 質量(g) 420 定格電圧(V) DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 235×205×75 最大吐出量(L/min) (無負荷)30 単位 空気圧:bar/kPa/PSI の3種切替機能 ホース長さ(cm) 圧力:67 RoHS指令(10物質対応) 対応 空気圧(kPa[psi]) 最大1030/150(10.3bar)
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。
細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。
キックバック防止機構で安全作業。
低振動設計。
正転・逆転機構。
暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。
吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。
用途 コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4350 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 穴あけ能力(mm) コンクリート 26 穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm) 68 シャンク形状 SDSプラスシャンク 回転数(min-1 [回/分]) 0~890 打撃力(J) 2.6
コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利作業効率を高めるブレーキ付EMPがモーターを過負荷から保護ブラシレスモーター採用バッテリーを守るECP機能搭載LEDライト付
用途 木材の切断 質量(kg) 2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 345×256×174 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm)(45°時) 41 最大切込深さ(mm) 0°:57、50°:37 取付穴径(Φmm) のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合厚さ(mm) のこ刃:0.9~1.8
コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ付属アダプター類一体収納
用途 自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ 付属品 本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用) 質量(g) 430 定格電圧(V) DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 49×215×106 最大吐出量 10 連続使用時間(分) (目安)約20 単位 bar/kPa/PSI の3種切替機能 バッテリー容量(Ah) 3 圧力(kPa[psi]) (最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI 充電時間(時間) 約3 ホース長さ(cm) (圧力)24 RoHS指令(10物質対応) 対応 1充電当たりの作業量 28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
DIYでのネジ締めからコンクリートの穴あけまで幅広くカバー
振動ドリルモードに切替えることによりコンクリートやモルタルの穴あけ作業が可能
暗所で便利なLEDライト
用途 ネジ締め・穴あけ 付属品 本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース 質量(kg) 1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×216×80 打撃数(min-1 [回/分]) 0~24450 能力(Φmm) コンクリート6、鉄工13、木工30、ネジ締め8 トルク調整 20段階 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
打撃力2.4Jの余裕のパワー。
破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。
キックバック防止機能で安全作業。
振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業
正転逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
高効率のブラシレスモーター搭載。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)
別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。
用途 コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 337×226×102 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4350 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 穴あけ能力(mm) コンクリート 24 穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm) 65 シャンク形状 SDSプラスシャンク 回転数(min-1 [回/分]) 0~980 打撃力(J) 2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。
ハイパワー450N・m
耐久性抜群ブラシレスモーター
3段階パワーコントロール
自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ
シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ
自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途 ボルト、ナットの締め・緩め作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1 [回/分]) 0~1900/2500/3300 締付能力(普通ボルト) M10~M20 締付能力(高力ボルト) M10~M16 最大締付トルク(N・m) 450 差込角(sq.) 12.7 回転数(min-1 [回/分]) 0~1000/1500/2300 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
コンパクトヘッド175mm
高品質メタルチャック採用
電子無段変速&ギア式2段変速
高効率のブラシレスモーター搭載
キックバック防止機能搭載
瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です)
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途 コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1 [回/分]) 0~29500 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 38 ねじ締め能力(mm) 12 穴あけ能力(mm) コンクリート 13 締付トルク(N・m) 剛性体64/弾性体36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm) 1.5~13 回転数(min-1 [回/分]) 0~630/2100 RoHS指令(10物質対応) 対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー 53
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷 から 7日以内出荷
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。
ハイパワー330N・m
耐久性抜群ブラシレスモーター
3段階パワーコントロール
自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ
シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ
自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途 ボルト、ナットの締め・緩め作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1 [回/分]) 0~2400/3100/3800 締付能力(普通ボルト) M8~M18 締付能力(高力ボルト) M8~M14 最大締付トルク(N・m) 330 差込角(sq.) 12.7 回転数(min-1 [回/分]) 0~1200/1900/2800 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。
パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
LEDライト搭載。
別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。
用途 ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業 回転数(min-1 [回/分]) 0~4500 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 締付トルク(N・m) 弾性体:6 RoHS指令(10物質対応) 対応 穴あけ能力(mm) 6(ドライウォール) 適合ビット 6.35mm六角軸ビット
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
Dハンドル採用で多様な作業に対応打撃力3.4Jのハイパワー破つり作業が可能な3モードキックバック防止機能で安全作業バイブレーションコントロール搭載で振動低減、打撃作業中の振動を大幅に減少させます。正転・逆転機構暗所の作業に威力を発揮LEDライト新吸じんシステム「GDE28D(別売)」に対応スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途 コンクリートの穴あけ、破つり 付属品 18V5.0Ahバッテリー×2(A1850LIB)、充電器×1(GAL1880CV)、キャリングケース×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1 質量(kg) 3.9 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 437×225×89 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4250 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 13 最大穴あけ能力(mm) 木工 30 ※SDS回転チャックセット使用(木工使用時) 充電時間(分) 約35(空→80%ターボ充電)、約55(空→フル充電) 回転数(min-1 [回/分]) 0~950 最大穴あけ能力(mm) コンクリート 28 打撃力(J) 3.4 最大穴あけ能力(Φmm) ダイヤモンドコア:68
コードレスクリーナー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。
用途 普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに 電圧(V) DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 集塵容量(L) 8(乾式)、3.8(湿式) 連続使用時間(分) 4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah) 商品タイプ 本体 真空度(hPa) 92 質量(kg) 3.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 278×295×376 付属品 パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途 木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 締付け能力(高力ボルト) インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト) インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m) 210
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷 から 8日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。
角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。
耐久性抜群ブラシレスモーター。
3段階パワーコントロール。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。])
それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。
自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
正転・逆転機構、LEDライト搭載。
用途 最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 221×240×86 打撃数(min-1 [回/分]) 0~1600/2300/2600 締付能力(普通ボルト) M14~M24 締付能力(高力ボルト) M14~M24 最大締付トルク(N・m) 1050 差込角(sq.) 19[3/4"] 回転数(min-1 [回/分]) 0~800/1300/1750
コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。
火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。
工具不要でブレード交換ができます。
暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。
用途 鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 355×255×200 鋸刃(mm) 733×12.7×0.35 最大切断寸法(mm) 63.5 無負荷回転速度(min-1 [r.p.m]) 162(鋸刃)
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 当日出荷 から 4日以内出荷
10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷 から 8日以内出荷
10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。
コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。
ギア式2段変速。
電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
用途 コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
コードレスライト本体のみ BOSCH(ボッシュ) 4日以内出荷
光源に3WのLEDを採用で140ルーメンの明るさ。約20時間(2.5Ahバッテリー使用時)の連続照射。ライトヘッドの角度が4段階110°調整可能。フック有り
用途 照明 質量(g) 350 定格電圧(V) 18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 125×188×76 光束(Lm) 100~140 連続点灯時間(時間) 約20(18V2.5Ahバッテリー使用時)
コードレスマルチツール本体のみ BOSCH(ボッシュ) 4日以内出荷
18Vリチウムイオンバッテリー(別売)で十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。180°LEDライトで手元を明るく照らします。コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。電子無段変速
用途 木材、金属等の切断、切削、研磨、剥離 付属品 防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパー6枚、深さゲージ 質量(kg) 1.5 定格電圧(V) 18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 305×89×62 振動数(min-1 ) 振り子:10000~20000 充電時間(分) 約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電) 振動角度(°) 振り子:2.8
コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ) 4日以内出荷 から 9日以内出荷
驚異の明るさ10000ルーメンのコードレス投光器です。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強10000/中5000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途 屋内照明 質量(kg) 2 使用温度範囲(℃) -20~50 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 292×304×216 光束(Lm) 弱1000/中5000/強10000 保管温度範囲(℃) -20~50 電球の種類 LED 連続点灯時間(分) 強約13/Ah
ターボファン WAKA 税込 ¥ 8,798 ¥ 7,998 バスケットへ
充電式集じん丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
充電圧着器Dual Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 285,780 ~ ¥ 259,800 ~