両手でしっかり握れる安全設計のデザインです。滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です。安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです。切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです。別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です。充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途木材の直線切断作業
付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚
質量(kg)2.9
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181
ノコ刃外径(Φmm)160
最大切込深さ(mm)(45°時)36
最大切込深さ(mm)(90°時)53
取付穴径(Φmm)20
回転数(min-1[回/分])4300
RoHS指令(10物質対応)対応
1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断
セット内容本体、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚
質量(kg)4
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
プレート寸法(mm)177.5×329
ノコ刃外径(Φmm)184~190
刃の厚さ(mm)使用可能のこ刃:1.0~2.0
最大切込深さ(mm)(45°時)49
最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°) /40(50°)
最大傾斜切断角度(°)0~50
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)397×211×289
振動3軸合成値(m/s2)2.5
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断
回転数(min-1[回/分])1400
ノコ刃外径(Φmm)85
最大切込深さ(mm)(45°時)17
最大切込深さ(mm)(90°時)26.5
ノコ刃内径(Φmm)20
質量(kg)1.4
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。最大切り込み深さ44mm。作業効率を高めるブレーキ付。ソフトスタート。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断
セット内容本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済)
質量(kg)2.1
回転数(min-1[r.p.m])6300
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×160×158
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)44(0°)/30(45°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)1.5~1.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途木材の切断
付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1
厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8
質量(kg)3.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263
最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
回転数(min-1[回/分])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
のこ刃径(Φmm)165
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断
質量(kg)2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)41
最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用。バッテリーと充電器は別売です
用途木材の切断
付属品六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm、48山)×1枚
質量(kg)4.1
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207
ノコ刃外径(Φmm)184~190
最大切込深さ(mm)(45°時)49
最大切込深さ(mm)0°:70、50°:44
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~2.0
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。
用途金属等の切断
質量(kg)2.2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)50
回転数(min-1[回/分])4250
RoHS指令(10物質対応)対応
のこ刃径(Φmm)130~136
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。