充電工具 本体 :「石膏ボード用 ネジ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。
パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
LEDライト搭載。
別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。
用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業
回転数(min-1[回/分])0~4500
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
締付トルク(N・m)弾性体:6
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm)6(ドライウォール)
適合ビット6.35mm六角軸ビット
フル充電で、100m以上のカットが可能(ProCORE18V4.0Ah、石膏ボード厚さ12mm、3.2mmビット使用時)。モーターブレーキ搭載。再始動安全機構。LEDライト搭載。
用途石膏ボードの切断、くりぬき作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×80×90
コレット径(Φmm)3.0、3.2、3.96、6.0、6.35
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。