充電工具 本体 :「自動切断機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ
エコ商品
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途木材の切断 付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1 厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8 質量(kg)3.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263 最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 回転数(min-1[回/分])5000 RoHS指令(10物質対応)対応 のこ刃径(Φmm)165
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷