絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • EARTH MAN(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • マキタ(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • SK11(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • エスコ(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
  • VINE(1)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(3)
  • 18(21)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 5.0(1)
  • 8(1)
充電時間
  • 1時間未満(3)
  • 1~2時間未満(7)
  • 45~60分未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

充電工具 本体 :「金属切断用」の検索結果


建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソーBOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
カウンターバランスで振動を低減します。ワンタッチでブレード交換ができます。電子無段変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。暗所を照らすLEDライト。
用途木材・プラスチック・金属・建材の切断セット内容本体、サンプルブレード×2本質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338×150×79ストローク数(min-1[回/分])0~3100能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスニブラ BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラBOSCH(ボッシュ)
139,800税込153,780
1セット(1セット)
4日以内出荷
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能ですコード式700W相当のハイパワーですエルゴノミクスデザインで操作性がUPメタルフランジ採用で耐久性がUPバッテリーを守るECP機能搭載です切りカス下出しです
用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.33定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156ストローク数(min-1[回/分])1400能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)40パンチ径(Φmm)5振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
67,980税込74,778
1セット(1セット)
翌日出荷
コンパクトボディでハイパワー様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構ダイヤル式電子無段変速LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
85,980税込94,578
1セット(1セット)
4日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現簡単ブレード交換SDSシステムスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)ドロップシャットダウン機能EMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])0~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
85,980税込94,578
1セット(1セット)
4日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現ASC機能(ストローク数自動調整機能)簡単ブレード交換SDSシステムスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)ドロップシャットダウン機能EMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
67,980税込74,778
1セット(1セット)
4日以内出荷
コンパクトボディでハイパワー簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構電子無段変速LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])0~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソーBOSCH(ボッシュ)
65,980税込72,578
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
最大127mm切断可能です。別売のバンドソーベースGCBBASEが取付可能です。面一切断ポジションを搭載。火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断です。工具不要で簡単ブレード交換。暗所の作業に威力を発揮、LEDライト装備。
用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の直線切断に。別売ベースを使用しての固定切断が可能です。質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×280×210鋸刃(mm)1140×12.4×0.5最大切断寸法(mm)127
コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダーBOSCH(ボッシュ)
58,980税込64,878
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。
用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。質量(kg)2.8定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114砥石径(Φmm)180スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
コンパクトボディでハイパワー簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構電子無段変速LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
コンパクトボディでハイパワー様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構ダイヤル式電子無段変速LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
コードレスニブラ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラ 本体のみBOSCH(ボッシュ)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能ですコード式700W相当のハイパワーですエルゴノミクスデザインで操作性がUPメタルフランジ採用で耐久性がUPバッテリーを守るECP機能搭載です切りカス下出しです
用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156ストローク数(min-1[回/分])1400能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0最小切断半径(mm)40パンチ径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現簡単ブレード交換SDSシステムスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)ドロップシャットダウン機能EMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現ASC機能(ストローク数自動調整機能)簡単ブレード交換SDSシステムスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)ドロップシャットダウン機能EMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
コードレスチップソーカッター BOSCH(ボッシュ)コードレスチップソーカッターBOSCH(ボッシュ)
32,980税込36,278
1台ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。
用途金属等の切断質量(kg)2.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)50回転数(min-1[回/分])4250RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)130~136
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能安全に考慮したスロースタート機能吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200切断能力(mm)アルミニウム18RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
9,098税込10,008
1台
3日以内出荷
コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断。付属品木材用ブレード(T-144D)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195切断能力(mm)アルミ板15
コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソーBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。 火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。 工具不要でブレード交換ができます。 暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。
用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200鋸刃(mm)733×12.7×0.35最大切断寸法(mm)63.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃)
コードレスマルチツール本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール本体のみBOSCH(ボッシュ)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
18Vリチウムイオンバッテリー(別売)で十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。180°LEDライトで手元を明るく照らします。コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。電子無段変速
用途木材、金属等の切断、切削、研磨、剥離付属品防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパー6枚、深さゲージ質量(kg)1.5定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×89×62振動数(min-1)振り子:10000~20000充電時間(分)約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電)振動角度(°)振り子:2.8
X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mmBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石径(Φmm)125
コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソーBOSCH(ボッシュ)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
コード式に匹敵するハイパワー カウンターバランス装置で振動を軽減します。 ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。 どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。 ストローク調整ダイヤル付き。 ベースプレート3段階で位置調整可能です。 本体を吊るすことができるフック装備。 ディアルLEDライト 電子無段変速 高効率のECモーター採用
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ175切断能力(mm)木材230ストローク数(回/分)0~2500ストローク幅(mm)32
コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール スターロックBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。振動数(min-1)振り子 5000~20000質量(kg)1定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60適合ブレードスターロック振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
コードレスシェア BOSCH(ボッシュ)コードレスシェアBOSCH(ボッシュ)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。 シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。 軟鋼板1.3mmまで切断可能です。 ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。 電池残量を3つのLEDで表示します。 キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。
用途薄い金属の切断作業バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)切断能力(mm)軟鋼板1.3切断能力(mm)ステンレス0.6切断能力(mm)アルミニウム2.2質量(kg)1.4振動3軸合成値(m/s2)3.5トラスコ品番824-6624セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70回転数(min-1[回/分])3600
コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソーBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1セット
9日以内出荷
片手で使えるデザインは、狭い場所でも良好な取り回しです。ブレードの交換がワンタッチです。カウンターバランス装置で振動を低減します。EMPが過負荷からモーターを保護します。
用途金属、木材等の切断切断能力(mm)木材200切断能力(mm)パイプ100切断能力(mm)軟鋼板16ストローク幅(mm)21質量(kg)2.5(5.0Ahバッテリー装着時)定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×204×77ストローク数(min-1[回/分])0~3050
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1台ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。
用途木材、アルミニウム、金属の切断切断能力(mm)木材70切断能力(mm)軟鋼板3傾斜切断(°)左右0~45ストローク幅(mm)18質量(kg)1.5定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80ストローク数(min-1[回/分])1500~2800
充電工具 本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら