「国内最高」吐出パワー&スピード
吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)6
電源(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245
グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL
吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145
内径(mm)バレル:61
グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)
1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。