取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220
作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリーA-60442,A-60464
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)50
仕様LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.1
適合バッテリーA-48692
マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断!
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)14.4
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。
マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在!
10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に
(パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)パイプ50
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン
付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
本体寸法(mm)376
変速段数無段
作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ストローク(mm)22
質量(kg)2.5※バッテリ含む
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×81×182
機能ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト
切断能力(mm)パイプ外径130
切断能力(mm)木材厚さ255
ストローク数(min-1[回/分])3100
関連資料(2.03MB) (2.03MB)
1充電当たりの作業量木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ストローク(mm)20
切断能力(mm)パイプ外径130
切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー電圧(V)直流18
関連資料(1.32MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)6
切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)
切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。
マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在!
10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に
パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)パイプ50
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
本体寸法(mm)376
変速段数無段
作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本
質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断!
取り回し自在。マルチポジションスイッチ。
軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)約50
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146
作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
1台
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。