充電工具 本体 :「マキタ掃除機 絨毯用ヘッド」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
電圧(V)18
スイッチ形状トリガースイッチ
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。