LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V)7.2
連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah)
連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時)
光源高輝度LED
能力径内350Lx以上
適合バッテリーBL0715
質量(kg)0.06(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)7.2
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
LEDで長寿命&小型、軽量!。フレキシブルレッグで設置、固定が自在!
バッテリー電圧(V)10.8
連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah)
連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)
充電時間(分)50
バッテリーリチウムイオン
長さ(mm)119
幅(mm)52
高さ(mm)55
光源高輝度LED
能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m)
適合バッテリーA-48692
質量(kg)0.15(バッテリ除く)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。