充電工具 本体 :「木工用板」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 切断能力(mm)アルミ板4 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2400 ストローク(mm)18 充電時間(分)50 バッテリーリチウムイオン 刃型ジグソー刃Bタイプ 刃形ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)231 仕様無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 適合バッテリーA-48692 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):約25mm(1充電辺り オービタル位置Ⅲ) 質量(kg)1.6(バッテリ含む)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])800~3500 ストローク(mm)26 バッテリーリチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208 作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス&工具レスブレード交換、しかも低振動!
仕様ライト付無段変速オービタル機構集じん機に接続できます。 タイプB(ジグソー刃) 傾斜切断(°)左右45 作業量(目安)1充電あたり/(オータビル位置-0)合板(長300×厚20mm)約60枚 切断能力(mm)アルミ板20
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 バッテリー容量(Ah)1.5 チャック能力(mm)1.5~10 付属品チャックキーS10(763450-7) セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付 寸法(mm)ヘッドハイト:63 質量(kg)1.2(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86 締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本 最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
仕様本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86 締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本 最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工12 木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷