33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース 質量(kg)0.92(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト) 充電時間(分)50(目安)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18 最大トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])0~3200 全長(mm)125 バッテリー電圧(V)18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DCホワイトメタルチップソー付き
用途金属切断に 付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)57.5 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電) 回転数(min-1[回/分])3900 1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

金属切断用DCホワイトメタル新採用 高速切断&長寿命
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)57.5 回転数(min-1[回/分])3900
1台
33,980 税込37,378
欠品中

付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX ホワイト 電圧(V)直流18 吸込仕事率(W)100 集塵方式サイクロン一体型 適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah) 集じん量(L)0.25 商品タイプ本体のみ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX ホワイト 電圧(V)直流18 吸込仕事率(W)100 バッテリー容量(Ah)3.0 集塵方式サイクロン一体型 充電時間(分)実用17、フル22 集じん量(L)0.25 商品タイプ本体+バッテリ
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V)直流36(40vmax) 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 商品タイプ本体+バッテリー 長さ(mm)1066 幅(mm)113 高さ(mm)152(パイプ、ノズル付) 集塵容量(L)0.73
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 使用可能ノコ刃外径(mm)155~165 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)46 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg)3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258 バッテリーリチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160 幅(mm)79 質量(kg)1.5(バッテリ含) 高さ(mm)256 電源(V)直流18 取り付け工具ポリッシャ80mm/サンダ50mm 適合バッテリーA-60442・A-60464 1充電当たりの作業量約37分
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918] 回転数(min-1[回/分])0~2400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90 充電時間(分)50(目安) 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン(BL1013) 付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)0.92(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最高の静音性&滑るような操作性
長さ(mm)1066 幅(mm)113 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 高さ(mm)152(パイプ、ノズル付) 種類カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V)直流36(40vmax) 集塵容量(L)0.73 商品タイプ本体
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚) ホワイト 電圧(V)直流18 吸込仕事率(W)125 バッテリー容量(Ah)3.0 集塵方式紙パック式 充電時間(分)実用17、フル22 集じん量(L)0.5 商品タイプ本体+バッテリ
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX ホワイト 電圧(V)直流18 吸込仕事率(W)125 バッテリー容量(Ah)3.0 集塵方式カプセル式 充電時間(分)実用17、フル22 集じん量(L)0.73 商品タイプ本体+バッテリ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX ホワイト 吸込仕事率(W)125 集塵方式カプセル式 適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah) 集じん量(L)0.73 商品タイプ本体のみ
1台
15,980 税込17,578
欠品中

小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品(+)ビット2-65 長さ(mm)155 幅(mm)54 質量(kg)0.92 高さ(mm)178 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリー 作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 適合バッテリーA-48692 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚) ホワイト 吸込仕事率(W)125 集塵方式紙パック式 適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah) 集じん量(L)0.5 商品タイプ本体のみ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)41 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0) 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250 作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本 最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。 「パワー」「精度」「剛性」全てを追求 「無線連動」非対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様)本体のみ マキタ 動画あり
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリ充電器別売り、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX 質量(kg)1.5 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186 吸込仕事率(W)パワフル 110 連続使用時間(分)【パワフル】約14 集塵方式サイクロン一体式 関連資料(5.01MB) 集塵容量(mL)250
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規 質量(kg)3(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)(90°時)57.5 回転数(min-1[回/分])4200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])5400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×183×246 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 商品タイプバッテリー・充電器セット 1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約390本
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなボディに圧倒的パワー。
回転数(min-1[r.p.m])5400 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) 関連資料(3.5MB)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様) マキタ 動画あり
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリBL4025(2.5Ah)×1本、充電器DC40RA、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX 質量(kg)1.5 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186 吸込仕事率(W)パワフル 110 連続使用時間(分)【パワフル】約14 集塵方式サイクロン一体式 関連資料(5.01MB) 集塵容量(mL)250
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg)3(バッテリ含む) 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)150 最大切込深さ(mm)(90°時)57.5 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電) 回転数(min-1[回/分])4200 1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

抜群のフィット感・耐久性が向上!
用途硬質材の長ビスに、不安定な場所でのご使用に
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 動画あり
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)41 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本 最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ケトル(本体のみ) マキタ 動画あり
容量(L)0.8 バッテリー電圧(V)直流36(18×2) 関連資料(3.1MB) 沸騰時間目安約7分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8) 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 電源(V)直流14.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) 商品タイプ本体のみ
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8) 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 電源(V)直流14.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) 商品タイプ本体のみ
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

パワー・精度・剛性すべてを追求!
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)実用約27、フル約40 バッテリー電圧(V)14.4 ノコ刃外径(Φmm)125 仕様LEDライト付・ブレーキ付・集塵機に接続可能 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 電源(V)直流14.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)30(左) 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)20(左15°) バッテリーリチウムイオン(BL1460B) 1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約280本
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング