充電工具 本体 :「締め付けトルク 測定」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品フック
幅(mm)81
全長(mm)144
質量(kg)1.8(バッテリ含)
高さ(mm)246
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)300
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーA-60442、A-60464
振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック
幅(mm)81
全長(mm)144
質量(kg)1.8(バッテリ含)
高さ(mm)246
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)300
バッテリー容量(Ah)6.0×2
充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B
振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース
幅(mm)86
全長(mm)144
質量(kg)1.9(バッテリ含)
高さ(mm)248
電源(V)直流36
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能無段変速/正逆転切替LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)320
バッテリー容量(Ah)2.5×2
防塵防水性能IP56
充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース
幅(mm)94
全長(mm)217
質量(kg)3.8(バッテリ含)
高さ(mm)297
電源(V)直流36
打撃数(min-1[回/分])0~2300
角ドライブsq(mm)19
締付能力(普通ボルト)M12~M36
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M27
最大締付トルク(N・m)1350
バッテリー容量(Ah)2.5×2
防塵防水性能IP56
充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~1800
適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック
幅(mm)81
全長(mm)170
質量(kg)2.7(バッテリ含)
高さ(mm)276
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~2700
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M24
機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)600
バッテリー容量(Ah)6.0×2
充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~2200
適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B
振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。