充電工具 本体 :「釘打ち機用釘」の検索結果

充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狙い通りに軽快打込み。 サッと使える充電式面木釘打ち機。 仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式) 付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF 質量(kg)2.3(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228 使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35 釘装てん数(本)100 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 関連資料(2.9MB) 1充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
1台
68,980 税込75,878
当日出荷