充電工具 本体 :「3m 定規」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク(mm)18 バッテリーリチウムイオン 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5) 本体寸法(mm)232 変速段数無段 機構オービタル 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク(mm)18 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5) 本体寸法(mm)232 変速段数無段 機構オービタル 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷