充電工具 本体 :「BL1013」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL100DW 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ 動画あり
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番414-1229 長さ(mm)966 幅(mm)103 高さ(mm)150(ノズル付) 電圧(V)10.8 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 商品タイプ本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

CL100DZ 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ 動画あり
収納に便利なフック付
バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番491-5950 長さ(mm)966 幅(mm)103 高さ(mm)150(ノズル付) 電圧(V)10.8 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 商品タイプ本体のみ
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)22 回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット 全長(mm)157 質量(kg)0.88 適合バッテリーA-48692
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり) 充電時間(分)50 仕様LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.1 適合バッテリーA-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース 質量(kg)0.92(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト) 充電時間(分)50(目安)
1セット
12,980 税込14,278
欠品中

コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918] 回転数(min-1[回/分])0~2400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90 充電時間(分)50(目安) 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン(BL1013) 付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)0.92(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189 質量(kg)1.0 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350 チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 木工Φ21 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 付属品ビット(2-65)、バッテリ BL1013、充電器DC10WA、ソフトケース バッテリーリチウム クラッチ数(段)18 適合バッテリーA-48692
1台
12,980 税込14,278
欠品中

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180 光源暖色LED1.25W×1灯 能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg)0.38(BL1013装着時) 適合バッテリーA-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224] 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8 チャック能力(mm)0.8~10 打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000 バッテリーリチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。 バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])1400 最大切込深さ(mm)(45°時)16.5 最大切込深さ(mm)(90°時)25.5 ノコ刃外径(Φmm)85 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 全長(mm)300 作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり) 質量(kg)1.4 適合バッテリーA-48692
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品+ビット2-65、ソフトケース 質量(kg)1.0(バッテリ含む) 電圧(V)直流10.8 穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8~10 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ/Φ10 穴あけ能力(mm) 木工キリ/Φ21 ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mm バッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013 電動機直流マグネットモータ 充電器形名DC10WA 充電器出力直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A 充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VA
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

LEDで長寿命&小型、軽量!
バッテリー電圧(V)10.8 連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah) 連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時) バッテリーリチウムイオン 光源高輝度LED 能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m) 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 質量(kg)0.08(バッテリ除く)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断! 取り回し自在。マルチポジションスイッチ。 軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)約50 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146 作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本 質量(kg)1.1(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング