絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(111)
  • BOSCH(ボッシュ)(81)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • ミルウォーキーツール(61)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(35)
  • エスコ(29)
  • BLACK&DECKER(25)
  • アイリスオーヤマ(23)
  • EARTH MAN(21)
  • SHINANO(信濃機販)(17)
  • マックス(16)
  • SK11(11)
  • KTC(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • WORX(9)
  • 京セラ(8)
  • DEWALT(デウォルト)(8)
  • SHINKO(新興製作所)(7)
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(5)
  • 10.8(27)
  • 14.4(20)
  • 18(90)
  • 36(36)
  • 40(1)
  • その他(9)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(9)
  • 1.5(18)
  • 2(5)
  • 2.5(14)
  • 3(15)
  • 4(16)
  • 5(8)
  • 6(60)
充電時間
  • 1時間未満(16)
  • 1~2時間未満(3)
  • 30分未満(47)
  • 30~45分未満(40)
  • 45~60分未満(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(66)
  • 以上(74)
  • 以上(75)
  • 以上(78)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(132)
  • 50,000-100,000円(93)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

充電工具 本体 :「M&M 電動工具」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • マスク
  • マジックテープ
  • マキタ 掃除機
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZK マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZKマキタ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。・エア式同等の強力トルク最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ロングアンビル仕様大型自動車のホイール脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替他特長防水保護等級IPX6防滴・防じん「アプト」リング発光LEDライト採用ツールレスサイドハンドル採用ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式吊り下げ用リング付無段変速正逆転切替ブレーキ付
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品サイドハンドル、リング質量(kg)12.3打撃数(min-1[回/分])0~1750無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297角ドライブsq(mm)25.4締付能力(普通ボルト)M27~M45締付能力(高力ボルト)M20~M33最大締付トルク(N・m)2850バッテリー電圧(V)直流36(40max)関連資料(2.79MB)振動3軸合成値(m/s2)33.41充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZ マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZマキタ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
大型自動車のタイヤ脱着に最適なロングアンビル仕様JIS規格に対応した左ネジモード搭載・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす最大締付けトルク1,150N・m※1、最大緩めトルク1,700N・m※2と非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・防滴・防じん「アプト」・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長無段変速正逆転切替ブレーキ付バッテリ保護回路フック付ソフトグリップ部材を傷つけにくいハンマケースカバーLEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※18V本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.1電圧(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×91×291締付け能力普通ボルト:M12~M33高力ボルト:M10~M24角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1150振動3軸合成値(m/s2)14.21充電当たりの作業量M24(F10T)約210本(約2秒締付け時)(目安)
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZマキタ
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
JIS規格に対応した左ネジモード搭載・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モードトリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56・防滴・防じん「アプト」・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長無段変速正逆転切替ブレーキ付バッテリ保護回路フック付ソフトグリップ部材を傷つけにくいハンマケースカバーLEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297締付け能力普通ボルト:M12~M36高力ボルト:M10~M27角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250関連資料(4.65MB)振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
充電式パワーカッタ355mm(本体のみ) マキタ充電式パワーカッタ355mm(本体のみ)マキタ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
エンジン式を超えた充電式パワーカッタ「切断砥石」使用可能モデル登場。使用環境を選ばない・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。切断時の振動を低減する防振ハウジング。乾式・湿式切断対応
用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
51,990税込57,189
1台
4日以内出荷
最大締付けトルク1250N・m、最大緩めトルク1900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利です。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適です。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。充電式なのでエア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付作業の効率化が図れます。正転・逆転ともに、作業に応じて打撃力を4段階に選択可能。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードに切り替え可能。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率よく連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
付属品フック最高回転数(min-1[r.p.m])最速0~1800,高速0~1100,中速0~1400,低速0~500[回転/分]打撃数(min-1[回/分])最速0~2300,高速0~2000,中速0~1400,低速-(打撃検知と同時に停止)角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1250バッテリー電圧(V)直流36(40max)適合バッテリー推奨:BL4020,BL4025,BL4040,BL4040F1充電当たりの作業量高力ボルトM24 (F10T)約250本 締付け時間約1.5秒
充電式オービタルサンダ マキタ充電式オービタルサンダマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
バッテリ分離式で小型・軽量&AC機、エア式を超える研削力、クランプ・面ファスナ式兼用。
用途※ご使用にはA-77394(バッテリアダプタ1.6mコネクタ式)もしくはA-77403(バッテリアダプタ5mコネクタ式)が必要となります。付属品パッドセーバー93×185、ダストバッグ、フロントカフス30ロック式、ネットサンディングシート93×185 #80・#120・#240質量(kg)1電源(V)直流36(40Vmax)回転数(min-1[r.p.m])6000~12000パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)【面ファスナ式】93×185【クランプ式】93×228連続動作時間(1充電)約36分振動3軸合成値(m/s2)3.1
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ40V 125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷
電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)40.5バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28関連資料(4.34MB)1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ40V 125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)40.5関連資料(4.34MB)1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷
打撃数(min-1[回/分])0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160充電時間(分)約40締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2300締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
打撃数(min-1[回/分])最速:0~4100/強:0~3600/中:0~2600/弱:0~1400/逆転オートストップモード:0~4100最大出力トルク(N・m)210バッテリー容量(Ah)2.0(2本)バッテリー電圧(V)直流36(40max)能力(mm) 普通ボルトM5~M16充電時間(分)約15分(実用充電)約22分(フル充電)回転数(min-1[回/分])最速:0~3700/強:0~3200/中:0~2100/弱:0~1100/逆転オートストップモード:0~3700ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14関連資料(1.84MB)
20ミリ充電式ハンマドリル マキタ20ミリ充電式ハンマドリルマキタ
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26回転数(min-1[回/分])1350関連資料(3.89MB)
20ミリ充電式ハンマドリル マキタ20ミリ充電式ハンマドリルマキタ
92,980税込102,278
1台
当日出荷
打撃数(min-1[回/分])0~5000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) コンクリート20バッテリー容量(Ah)2.5(×2)バッテリー電圧(V)40充電時間(分)約19(実用充電)、約28(フル充電)回転数(min-1[回/分])0~1350関連資料(3.89MB)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
幅(mm)82全長(mm)143高さ(mm)227打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG打撃数(min-1[回/分])高速:0~21000/低速:0~6000チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)14.4回転数(min-1[回/分])高速:0~1400/低速:0~400
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
電源(V)直流36(40max)研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)関連資料(4.38MB)
充電式ラチェットレンチ マキタ充電式ラチェットレンチマキタ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大締付トルク(N・m)47.5商品タイプ本体のみ
18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き) マキタ18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き)マキタ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
付属品粉塵システム、本体のみ打撃数(min-1[回/分])0~5000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18回転数(min-1[回/分])0~1100
18ミリ充電式ハンマドリル マキタ18ミリ充電式ハンマドリルマキタ
30,980税込34,078
1台
当日出荷
付属品ケース付き打撃数(min-1[回/分])0~5000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18バッテリー電圧(V)直流18回転数(min-1[回/分])0~1100
18ミリ充電式ハンマドリル マキタ18ミリ充電式ハンマドリルマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
仕様SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・サイドグリップ・ストッパポール質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。打撃数(min-1[回/分])0~5000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。穴あけ能力(mm) コンクリート18バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40回転数(min-1[回/分])0~1100適合電源装置PDC011充電当たりの作業量(コンクリート穴あけ)3.4mm:約200本(深さ60mm)/6.0mm:約135本(深さ60mm)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品プラスビット2-65フック質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234締付能力(高力ボルト)M5~M14バッテリーリチウムイオン締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)マキタ
55,980税込61,578
1台
当日出荷
使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器締付能力(高力ボルト)M5~14締付能力(小ねじ)M4~8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(4件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])9000研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0砥石取付穴径(Φmm)22.23関連資料(1.5MB)
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)125研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0砥石取付穴径(Φmm)22.23充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45関連資料(4.04MB)
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)125研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)MAX40砥石取付穴径(Φmm)22.23充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45関連資料(4.04MB)
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0砥石取付穴径(Φmm)22.23充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45関連資料(4.04MB)
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
81,980税込90,178
1台
当日出荷
付属品バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)MAX40砥石取付穴径(Φmm)22.23充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45関連資料(4.04MB)
充電式防じんミニサンダ マキタ充電式防じんミニサンダマキタ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
付属品バッテリー・充電器別売回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96関連資料(2.19MB)
充電式防じんミニサンダ マキタ充電式防じんミニサンダマキタ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40関連資料(2.19MB)
充電式防じんミニサンダ マキタ充電式防じんミニサンダマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102関連資料(2.19MB)
充電式防じんミニサンダ マキタ充電式防じんミニサンダマキタ
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102ペーパー寸法(mm)面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40関連資料(2.19MB)
充電式トリマ マキタ充電式トリママキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000関連資料(3.69MB)
充電式トリマ マキタ充電式トリママキタ
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~30000バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40関連資料(3.69MB)
充電式トリマ マキタ充電式トリママキタ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000~13000関連資料(5.71MB)
充電式トリマ マキタ充電式トリママキタ
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~13000バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(MAX40)充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28関連資料(5.71MB)
充電式トリマ マキタ充電式トリママキタ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000~13000関連資料(5.71MB)
充電式トリマ マキタ充電式トリママキタ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~13000バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(MAX40)充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28関連資料(5.71MB)
充電式ポリッシャ マキタ充電式ポリッシャマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])600~2200関連資料(2.49MB)
190ミリ充電式スライドマルノコ マキタ190ミリ充電式スライドマルノコマキタ
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
タイプ本体のみ電圧(V)直流36(40VMax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)639×418×507バッテリー電圧(V)MAX40回転数(min-1[回/分])4000切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】312×41/265×47(25mm)、【0°(直角)/当て木】312×62/265×70(25mm)、【右45°/当て木】312×24/265×28(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【左45°/当て木】220×41/185×47(20mm)、【0°(直角)/当て木】220×62/185×70(20mm)、【右45°/当て木】220×24/185×28(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】170×62/140×70(15mm)関連資料(4.03MB)1充電当たりの作業量(切断)フローリング材300×12mm:BL4025使用時 約270本、BL4040使用時 約435本/メラビ300×50mm:BL4025使用時 約115本、BL4040使用時 約195本
充電式アングルインパクトドライバ マキタ充電式アングルインパクトドライバマキタ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース全長(mm)387質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])0~2000打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1860B)バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実働約27、フル40ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8関連資料(1.4MB)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
充電工具 本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら