充電工具 本体 :「m28」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
集塵容量大幅アップ!
付属品ホース(28mm×1.5m)、フロントカフス38(ホース取付)、フロントカフス22・ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本気取付1枚)
長さ(mm)297
幅(mm)174
質量(kg)6.7(バッテリー含む)
高さ(mm)523
電源(V)直流36(18+18)
吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45
集塵容量(L)6
連続使用時間(分)パワフル:約40、標準:約75(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時
最大風量(m3/min)1.8
集塵機真空度(kPa)(最大)11.0
運転音(dB)パワフル:66、標準:62
集塵方式紙パック式
関連資料(1.5MB)
商品タイプ本体
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。