8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm)171 質量(kg)1.7 穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力9段階 作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分)22 モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V)10.8 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326] ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工28 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8 チャック能力(mm)0.8~10 バッテリー電圧(V)10.8
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200 最大トルク(N・m)8 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5 穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6 クラッチ数(段)21 付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本) セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電] 質量(kg)0.53(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン(BL0715) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 適合バッテリーA-61254
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18 最大トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])0~3200 全長(mm)125 バッテリー電圧(V)18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)